派克空氣潤滑器
篩選
調整類型: 螺絲刀 , 機身材質: 鋅 , 碗材質: 鋅 , 材料: 鋅 , 最大限度。 壓力: 250 PSI
次數 | 型號 | 總高度 | 碗尺寸 | 身高 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 信號寬度 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16L14BE | 7.82“ | 3 Oz。 | 7.82“ | 2.81“ | 2.74“ | 1 / 4“NPT | 2.74“ | 2.81“ | NT$7,806 | |
A | 16L34BE | 7.82“ | 3 Oz。 | 7.82“ | 2.81“ | 2.74“ | 1 / 2“NPT | 2.74“ | 2.81“ | NT$7,942 | |
A | 16L24BE | 7.82“ | 3 Oz。 | 7.82“ | 2.81“ | 2.74“ | 3 / 8“NPT | 2.74“ | 2.81“ | NT$7,895 | |
A | 17L34BE | 9.09“ | 6盎司。 | 9.09“ | 3.24“ | 3.25“ | 1 / 2“NPT | 3.25“ | 3.24“ | NT$9,001 | |
A | 17L44BE | 9.09“ | 6盎司。 | 9.09“ | 3.24“ | 3.25“ | 3 / 4“NPT | 3.25“ | 3.24“ | NT$8,677 | |
B | L606-06W / M8 | 9.88“ | 16盎司。 | 9.88“ | 4.97“ | 4.97“ | 3 / 4“NPT | 4.97“ | 4.97“ | NT$13,841 | |
B | L606-08W / M8 | 9.88“ | 16盎司。 | 9.88“ | 4.97“ | 4.97“ | 1“NPT | 4.97“ | 4.97“ | NT$14,112 | |
B | L606-12W / M8 | 10.47“ | 16盎司。 | 10.47“ | 4.97“ | 4.97“ | 1-1 / 2“NPT | 4.97“ | 4.97“ | NT$14,424 |
空氣管路潤滑器
派克微霧潤滑器設計用於將油霧注入氣動設備的流動氣流中,例如工廠自動化,食品和飲料以及包裝行業中的氣缸,閥門和電機。 這些氣動工具注油器具有一個精密的針型閥,可重複輸送油量並可以對所需的流量進行多次調整;還有一個透明的瞄準罩,可提供360度的視野。 為了潤滑具有復雜管道結構的系統,這些航空潤滑器在工業級潤滑機構上運行,該機構能夠在低氣流和高氣流中產生小至5微米的油粒。 從各種各樣的空氣潤滑器中進行選擇,流量範圍為40至325 cfm, Raptor Supplies.