項目 | 空氣管路潤滑器 |
調整類型 | 螺絲刀 |
主體材料 | 鋅 |
碗材質 | 鋅 |
碗尺寸 | 16盎司。 |
拱頂 | 聚碳酸酯 |
身高 | 9.88“ |
把手 | 塑料 |
總長: | 4.97“ |
材料 | 鋅 |
最高 流 | 325 CFM |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 150 F |
NPT | 3機構/ 4“ |
機油容量 | 16盎司。 |
總高度 | 9.88“ |
總長度 | 4.97“ |
總寬度 | 4.97“ |
管道運行(英尺) | 25 |
管道尺寸 | 3 / 4“NPT |
信號寬度 | 4.97“ |
船重(kg) | 2.85 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 39.12 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8481100090 |
原產地 | US |
型號 | 總高度 | 碗尺寸 | 身高 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 信號寬度 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16L14BE | 7.82“ | 3 Oz。 | 7.82“ | 2.81“ | 2.74“ | 1 / 4“NPT | 2.74“ | 2.81“ | 新台幣8,098元 | |
16L24BE | 7.82“ | 3 Oz。 | 7.82“ | 2.81“ | 2.74“ | 3 / 8“NPT | 2.74“ | 2.81“ | 新台幣8,170元 | |
16L34BE | 7.82“ | 3 Oz。 | 7.82“ | 2.81“ | 2.74“ | 1 / 2“NPT | 2.74“ | 2.81“ | 新台幣8,385元 | |
17L34BE | 9.09“ | 6盎司。 | 9.09“ | 3.24“ | 3.25“ | 1 / 2“NPT | 3.25“ | 3.24“ | 新台幣9,487元 | |
17L44BE | 9.09“ | 6盎司。 | 9.09“ | 3.24“ | 3.25“ | 3 / 4“NPT | 3.25“ | 3.24“ | 新台幣9,142元 | |
L606-08W / M8 | 9.88“ | 16盎司。 | 9.88“ | 4.97“ | 4.97“ | 1“NPT | 4.97“ | 4.97“ | 新台幣15,008元 | |
L606-12W / M8 | 10.47“ | 16盎司。 | 10.47“ | 4.97“ | 4.97“ | 1-1 / 2“NPT | 4.97“ | 4.97“ | 新台幣15,880元 |