PARKER 分支三通,FNPT x FNPT x MNPT,不銹鋼
篩選
溫度 範圍: -425度至1200度F
次數 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-8-8 主戰坦克-SS | 316不銹鋼 | 多邊核不擴散條約 | 1-1 / 16“ | 4500 PSI | 1機構/ 2“ | NT$6,435 | |
A | 4-4-4 主戰坦克-SS | 316不銹鋼 | FNPT x FNPT x MNPT | 3機構/ 4“ | 5600 PSI | 1機構/ 4“ | NT$2,760 | |
A | 6-6-6 主戰坦克-SS | 316不銹鋼 | 多邊核不擴散條約 | 7機構/ 8“ | 5000 PSI | 3機構/ 8“ | NT$4,570 | |
A | 2-2-2 主戰坦克-SS | 不銹鋼 | FNPT x FNPT x MNPT | 9機構/ 16“ | 5500 PSI | 1機構/ 8“ | NT$2,558 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 安全帽面罩
- 可燃氣體探測器配件
- 樂手
- 壓力開關傳感器組合
- 減壓自動控制閥
- 水質測試儀器和儀表
- 我們的乳膠
- 料斗和方卡車
- 電器
- 噴漆和底漆
- SQUARE D IEC,差動,過載繼電器
- NU-CALGON 空調製冷系統沖洗套件
- CRYDOM 散熱器3.0度C / w安裝
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 六角插頭低鉛黃銅
- WESTWARD 六角螺母起子 9mm 鋼
- APPROVED VENDOR 油管,6m
- BANJO FITTINGS 套筒驅動,電機
- LOVEJOY 網格聯軸器錐形鎖緊襯套輪轂,公制
- KERN AND SOHN CE WTY2 系列模擬稱重變送器
- BROWNING 單級蝸桿減速機