項目 | 分支三通 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | FNPT x FNPT x MNPT |
十六進制大小 | 3機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 5600 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-6-6 主戰坦克-SS | 316不銹鋼 | 多邊核不擴散條約 | 7機構/ 8“ | 5000 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣4,788元 | |
8-8-8 主戰坦克-SS | 316不銹鋼 | 多邊核不擴散條約 | 1-1 / 16“ | 4500 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣6,712元 | |
2-2-2 主戰坦克-SS | 不銹鋼 | FNPT x FNPT x MNPT | 9機構/ 16“ | 5500 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣2,834元 |