PARKER黃銅NPT公頭男六角頭
篩選
閥體材質: 黃銅 , 班級: 管道配件 , 遵守: ASME B1.20.1,ANSI B31.1,ANSI B31.3 , 連接類型: NPT男性 , 孔數: 1 ,溫度。 範圍: -40度至400度F
次數 | 型號 | 十六進制大小 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12-8 MHN-B | 1.125“ | 1 31機構/ 32“ | 3800 PSI | 3機構/ 4“ | 3 / 4“x 1 / 2” | NT$1,625 | |
A | 2-2 MHN-B | 7機構/ 16“ | 1 1機構/ 16“ | 5600 PSI | 1機構/ 8“ | 1 / 8“x 1 / 8” | NT$524 |
黃銅NPT公頭公六角頭
Parker 六角接頭、黃銅管件適用於連接石油和天然氣、煉油、石化和發電設施中的潤滑/空氣/化學系統。 它們具有黃銅結構和滾壓外螺紋,可實現高強度和防漏密封。 它們具有兩側螺紋端和六角型緊固表面,便於安裝和維護。 有多種壓力等級可供選擇的奶嘴,壓力等級為 3800 和 5600 psi。