項目 | 男六角乳頭 |
主體材料 | 黃銅 |
課程 | 管道配件 |
相容性測試 | ASME B1.20.1,ANSI B31.1,ANSI B31.3 |
連接類型 | NPT男性 |
十六進制大小 | 1.125“ |
總長: | 1 31機構/ 32“ |
最大。 壓力 | 3800 PSI |
孔數 | 1 |
外直徑。 | 3機構/ 4“ |
管道尺寸 | 3 / 4“x 1 / 2” |
溫度。 範圍 | -40度至400度F |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 9.22 |
船寬(厘米) | 6.83 |
HS代碼 | 7412200000 |
產品 | 型號 | 十六進制大小 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2 MHN-B | 7機構/ 16“ | 1 1機構/ 16“ | 5600 PSI | 1機構/ 8“ | 1 / 8“x 1 / 8” | 新台幣580元 |