PARKER 穿板活接管接頭,A-LOK x MNPT 連接
篩選
連接類型: A-LOK(R)x MNPT
次數 | 型號 | 管尺寸 | 基本材料 | 主體材料 | 壓縮螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2BC2-B | 1機構/ 8“ | 黃銅 | 黃銅 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 3600 PSI | 1機構/ 8“ | -40度至400度F | NT$1,322 | |
B | 1BC1-316 | 1機構/ 16“ | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 16,800 PSI | 1機構/ 16“ | -425度至1200度F | NT$7,144 |
穿板活接管接頭,A-LOK x MNPT 連接
Parker 穿板連接器專為防漏連接而設計,用於儀器儀表和過程、控制系統、分析儀。 這些配件由不銹鋼或黃銅材料製成,具有出色的耐腐蝕性、耐用性和耐高溫性。 它們具有雙套圈,可為管提供強大的機械和抗振動固定力。 這些裝置還配有六角螺母,可提供液密連接和精確的管道對準。 它們安裝在牆壁或艙壁上,以便在任意一側進行連接,並提供 3600 和 16800 psi 壓力等級。