PARKER 帽、塞,金屬
篩選
基本材質: 金屬
次數 | 型號 | 主體材料 | 壓縮螺紋尺寸 | 連接類型 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10BLP10-316 | 316不銹鋼 | 7 / 8-20 | A-LOK(R) | 1" | - | -425度至1200度F | 5機構/ 8“ | NT$1,582 | |
B | 4BLP4-B | 黃銅 | 7 / 16-20 | A-LOK(R) | 9機構/ 16“ | - | -40度至400度F | 1機構/ 4“ | NT$279 | |
B | 6BLP6-B | 黃銅 | 9 / 16-20 | 壓縮 | 11機構/ 16“ | - | -40度至400度F | 3機構/ 8“ | NT$382 | |
B | 8BLP8-B | 黃銅 | 3 / 4-20 | 壓縮 | 7機構/ 8“ | - | -40度至400度F | 1機構/ 2“ | NT$559 | |
B | 10BLP10-B | 黃銅 | 7 / 8-20 | 壓縮 | 1" | - | -40度至400度F | 5機構/ 8“ | NT$85 | |
B | 12BLP12-B | 黃銅 | 1-20 | 壓縮 | 1.125“ | - | -40度至400度F | 3機構/ 4“ | NT$93 | |
B | 16BLP16-B | 黃銅 | 1-5/16-20 | 壓縮 | 1.5“ | - | -40度至400度F | 1" | NT$204 | |
C | 4BLP4-S | 碳素鋼 | - | 壓縮 | 9機構/ 16“ | 8000 PSI | -20度至800度F | 1機構/ 4“ | NT$459 | |
D | 6BLP6-S | 碳素鋼 | - | 壓縮 | 11機構/ 16“ | 7600 PSI | -20度至800度F | 3機構/ 8“ | NT$491 | |
E | 8BLP8-S | 碳素鋼 | - | 壓縮 | 7機構/ 8“ | 7000 PSI | -20度至800度F | 1機構/ 2“ | NT$616 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 服務櫃檯
- 延長線存儲線軸配件
- 延時繼電器
- 塑料帶
- 立式泵電機
- 虎鉗
- 電弧焊機和等離子切割機
- 減速機
- 可轉位刀片
- 噴漆和底漆
- RUD CHAIN 180度旋轉焊接式提升環
- HALTEC 輪胎胎面深度計
- ORBIS 托盤
- ARLINGTON INDUSTRIES 活板門蓋套件
- THOMAS & BETTS T10 系列環形端子
- DAYTON 碳酸化器泵電機
- BALDOR / DODGE Tigear-2 減速機,帶獨立輸入,尺寸 20
- BALDOR / DODGE 剖分式輪胎、100HCBM、彈性聯軸器
- WINSMITH SE Encore 系列,E30 尺寸,MDBX 螺旋/蝸桿雙減速減速機
- AIRMASTER FAN AIF系列回風阻尼器