項目 | 插頭 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 黃銅 |
壓縮螺紋尺寸 | 3 / 4-20 |
連接類型 | 壓縮 |
十六進制大小 | 7機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -40度至400度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7307199040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 壓縮螺紋尺寸 | 連接類型 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4BLP4-S | 碳素鋼 | - | 壓縮 | 9機構/ 16“ | 8000 PSI | -20度至800度F | 1機構/ 4“ | 新台幣459元 | ||
6BLP6-S | 碳素鋼 | - | 壓縮 | 11機構/ 16“ | 7600 PSI | -20度至800度F | 3機構/ 8“ | 新台幣491元 | ||
8BLP8-S | 碳素鋼 | - | 壓縮 | 7機構/ 8“ | 7000 PSI | -20度至800度F | 1機構/ 2“ | 新台幣616元 | ||
10BLP10-316 | 316不銹鋼 | 7 / 8-20 | A-LOK(R) | 1" | - | -425度至1200度F | 5機構/ 8“ | 新台幣1,582元 | ||
4BLP4-B | 黃銅 | 7 / 16-20 | A-LOK(R) | 9機構/ 16“ | - | -40度至400度F | 1機構/ 4“ | 新台幣279元 | ||
6BLP6-B | 黃銅 | 9 / 16-20 | 壓縮 | 11機構/ 16“ | - | -40度至400度F | 3機構/ 8“ | 新台幣382元 | ||
10BLP10-B | 黃銅 | 7 / 8-20 | 壓縮 | 1" | - | -40度至400度F | 5機構/ 8“ | 新台幣85元 |