PARKER F 系列,管線流量控制閥
Parker F 系列直列式流量控制閥用於液壓系統、氣動設備、工業機械和自動化系統。 它們是調節流體流量、確保精確控制和增強系統性能的理想選擇。 這些 Parker 流量控制閥需要流量調節...維持效率、安全性和最佳效能的設備。讀
篩選
閥體材質: 黃銅 , 入口尺寸: 1 / 2“NPT , 最大限度。 流動: 15.0加侖/分鐘 , 閥門類型: 液壓流量控制閥
次數 | 型號 | 流量範圍 | 身高 | 項目 | 總長: | 最大。 壓力 | 港口 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F800S | - | - | 氣流控制閥 | - | - | - | - | NT$5,315 | |
B | F800B | - | 2.70 | 流量控制閥 | 3.44 | - | - | - | NT$6,097 | |
C | F1200B | - | - | 氣流控制閥 | - | - | - | - | NT$8,859 | 詢價
|
D | F400B | 5 GPM | 1.79“ | 流量控制閥 | 2.63“ | 2000 PSI | 1 / 4-18“ | 黃銅 | NT$3,309 | |
D | F400S | 5 GPM | 1.79“ | 流量控制閥 | 2.63“ | 5000 PSI | 1 / 4-18“ | 鐵件 | NT$3,295 | |
D | F600S | 8 GPM | 2.18“ | 流量控制閥 | 2.75“ | 5000 PSI | 3 / 8-18“ | 鐵件 | NT$4,170 | |
E | F600B | 8 GPM | 2.18“ | 流量控制閥 | 2.75“ | 2000 PSI | 3 / 8-18“ | 黃銅 | NT$4,452 | |
D | F1200S | 25 GPM | 3.38“ | 流量控制閥 | 3.88“ | 3000 PSI | 3 / 4-14“ | 鐵件 | NT$8,029 |
工作機制
- 這些 Parker 流量控制閥透過調節錐形針孔來調節流量。
- 然後,他們透過轉動調整螺絲來控制流量。
- 然後透過改變針和閥座之間的開口來改變流量。
- 這導致液壓和氣動系統中的精確流體流量控制。
功能
- 它們的工作溫度範圍為 -40 至 205 攝氏度,確保極端環境下的多功能性。
- 這些 Parker 流量控制閥採用手動驅動,可精確控制流體流量。
- 它們可以用作流量控制閥,並配有 NPT、SAE、BSPT 和 BSPP 連接,以實現高效運作。
- 這些 Parker 流量控制閥採用黃銅/鋼/不銹鋼閥體,具有耐用性和相容性。
- 他們使用丁腈和碳氟化合物密封件來增強可靠性和性能。
常问问题解答
如何清潔和維護 Parker 流量控制閥?
- 確保閥門與系統斷開。
- 用軟布清潔,清除污垢或碎屑。
- 在運動部件上塗抹建議的潤滑劑。
- 定期檢查是否有磨損、損壞或洩漏。
- 重新連接並測試功能是否正常。
選擇管道流量控制閥時應考慮哪些因素?
- 確定您的應用程式所需的流量。
- 確保閥門能夠承受系統壓力。
- 根據控制精度選擇針閥、球閥或截止閥。
- 選擇適合您的流體的材料。
- 將閥門尺寸與您的管道相匹配。
是否 Raptor Supplies 提供方向控制閥嗎?
是的,尋找 Parker 方向控制閥的客戶可以選擇 D1VW系列控制閥.