項目 | 流量控制閥 |
流量範圍 | 8 GPM |
身高 | 2.18“ |
總長: | 2.75“ |
最大。 壓力 | 5000 PSI |
港口 | 3 / 8-18“ |
類別 | 鐵件 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8481200040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 流量範圍 | 身高 | 項目 | 總長: | 最大。 壓力 | 港口 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F400S | 5 GPM | 1.79“ | 流量控制閥 | 2.63“ | 5000 PSI | 1 / 4-18“ | 鐵件 | 新台幣3,295元 | ||
F400B | 5 GPM | 1.79“ | 流量控制閥 | 2.63“ | 2000 PSI | 1 / 4-18“ | 黃銅 | 新台幣3,309元 | ||
F600B | 8 GPM | 2.18“ | 流量控制閥 | 2.75“ | 2000 PSI | 3 / 8-18“ | 黃銅 | 新台幣4,452元 | ||
F1200S | 25 GPM | 3.38“ | 流量控制閥 | 3.88“ | 3000 PSI | 3 / 4-14“ | 鐵件 | 新台幣8,029元 | ||
F800S | - | - | 氣流控制閥 | - | - | - | - | 新台幣5,315元 | ||
F1200B | - | - | 氣流控制閥 | - | - | - | - | 新台幣8,859元 | 詢價
| |
F800B | - | 2.70 | 流量控制閥 | 3.44 | - | - | - | 新台幣6,097元 |