PARKER CPI GH2BZ 系列,母頭穿板連接器
篩選
連接類型: CPI(TM) x FNPT
次數 | 型號 | 管尺寸 | 基本材料 | 主體材料 | 壓縮螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4 GH2BZ-SS | 1機構/ 4“ | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 10,300 PSI | 1機構/ 4“ | -425度至1200度F | NT$2,378 | |
A | 4-2 GH2BZ-SS | 1機構/ 4“ | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 10,300 PSI | 1機構/ 8“ | -425度至1200度F | NT$2,527 | |
A | 6-4 GH2BZ-SS | 3機構/ 8“ | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 6600 PSI | 1機構/ 4“ | -425度至1200度F | NT$2,955 | |
B | 6-4 GH2BZ-B | 3機構/ 8“ | 黃銅 | 黃銅 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 2300 PSI | 1機構/ 4“ | -40度至400度F | NT$1,259 |
CPI GH2BZ 系列,母頭穿板連接器
Parker CPI GH2BZ 系列悶頭接頭適用於為儀表和過程應用創建無洩漏連接。 這些裝置採用單卡套設計,與雙卡套接頭相比,可能的洩漏路徑更少。 它們由 316 不銹鋼/黃銅製成,具有強度、耐腐蝕性以及耐高溫和高壓性。 這些母頭穿板連接器有多種可供選擇,有 1/4 和 3/8 英寸管尺寸可供選擇。