項目 | 母隔板連接器 |
基本材料 | 不銹鋼 |
主體材料 | 不銹鋼 |
壓縮螺紋尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | CPI(TM) x FNPT |
十六進制大小 | 1機構/ 2“ |
最大。 壓力 | 10,300 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 4.14 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 6.83 |
HS代碼 | 7307225000 |
型號 | 管尺寸 | 基本材料 | 主體材料 | 壓縮螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-2 GH2BZ-SS | 1機構/ 4“ | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 10,300 PSI | 1機構/ 8“ | -425度至1200度F | 新台幣2,527元 | |
6-4 GH2BZ-B | 3機構/ 8“ | 黃銅 | 黃銅 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 2300 PSI | 1機構/ 4“ | -40度至400度F | 新台幣1,259元 | |
6-4 GH2BZ-SS | 3機構/ 8“ | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 6600 PSI | 1機構/ 4“ | -425度至1200度F | 新台幣2,955元 |