PARKER NPT 內螺紋連接器,兩個插芯設計
篩選
連接類型: A-LOK(R)x FNPT
次數 | 型號 | 管尺寸 | 基本材料 | 主體材料 | 壓縮螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4FSC2N-B | 1機構/ 4“ | 黃銅 | 黃銅 | 1機構/ 4“ | 9機構/ 16“ | 3500 PSI | 1機構/ 8“ | -40度至400度F | NT$716 | |
B | 2FSC2N-316 | 1機構/ 8“ | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1機構/ 8“ | 9機構/ 16“ | 10,900 PSI | 1機構/ 8“ | -425度至1200度F | NT$1,257 | |
A | 2FSC2N-B | 1機構/ 8“ | 黃銅 | 黃銅 | 1機構/ 8“ | 9機構/ 16“ | 3600 PSI | 1機構/ 8“ | -40度至400度F | NT$844 | |
B | 12FSC8N-S | 3機構/ 4“ | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 3機構/ 4“ | 1-1 / 16“ | 5100 PSI | 1機構/ 2“ | -20度至800度F | NT$2,407 | |
A | 6FSC6N-B | 3機構/ 8“ | 黃銅 | 黃銅 | 3機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 2300 PSI | 3機構/ 8“ | -40度至400度F | NT$967 | |
A | 6FSC8N-B | 3機構/ 8“ | 黃銅 | 黃銅 | 3機構/ 8“ | 1-1 / 16“ | 2300 PSI | 1機構/ 2“ | -40度至400度F | NT$1,380 | |
B | 5FSC4N-316 | 5機構/ 16“ | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 5機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 8100 PSI | 1機構/ 4“ | -425度至1200度F | NT$2,351 |
NPT 母頭連接器,兩個插芯設計
Parker 母直通連接器適用於為過程、儀表、控制和分析應用提供可靠的防漏連接。 這些裝置採用雙套圈設計,在接頭處提供安全的機械固定,從而能夠耐受高壓、真空和振動。 黃銅/不銹鋼/碳鋼結構具有出色的耐用性和耐腐蝕性以及耐高溫性。 從各種 A-Lock NPT 內螺紋連接器管接頭中進行選擇,壓力等級範圍為 2300 至 10900 psi。