項目 | 母直接頭 |
基本材料 | 碳素鋼 |
主體材料 | 碳素鋼 |
壓縮螺紋尺寸 | 3機構/ 4“ |
連接類型 | A-LOK(R)x FNPT |
十六進制大小 | 1-1 / 16“ |
最大。 壓力 | 5100 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -20度至800度F |
管尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 7307994000 |
型號 | 管尺寸 | 基本材料 | 主體材料 | 壓縮螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FSC2N-316 | 1機構/ 8“ | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1機構/ 8“ | 9機構/ 16“ | 10,900 PSI | 1機構/ 8“ | -425度至1200度F | 新台幣1,257元 | |
2FSC2N-B | 1機構/ 8“ | 黃銅 | 黃銅 | 1機構/ 8“ | 9機構/ 16“ | 3600 PSI | 1機構/ 8“ | -40度至400度F | 新台幣844元 | |
4FSC2N-B | 1機構/ 4“ | 黃銅 | 黃銅 | 1機構/ 4“ | 9機構/ 16“ | 3500 PSI | 1機構/ 8“ | -40度至400度F | 新台幣716元 | |
5FSC4N-316 | 5機構/ 16“ | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 5機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 8100 PSI | 1機構/ 4“ | -425度至1200度F | 新台幣2,351元 | |
6FSC6N-B | 3機構/ 8“ | 黃銅 | 黃銅 | 3機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 2300 PSI | 3機構/ 8“ | -40度至400度F | 新台幣967元 | |
6FSC8N-B | 3機構/ 8“ | 黃銅 | 黃銅 | 3機構/ 8“ | 1-1 / 16“ | 2300 PSI | 1機構/ 2“ | -40度至400度F | 新台幣1,380元 |