PARKER 六角聯軸器,不銹鋼
篩選
連接類型: 核不擴散條約 ,溫度。 範圍: -425度至1200度F
次數 | 型號 | 主體材料 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12-12 FHC-SS | 316不銹鋼 | 1.375“ | 4300 PSI | 3機構/ 4“ | NT$3,741 | |
A | 6-4 FHC-SS | 316不銹鋼 | 7機構/ 8“ | 5300 PSI | 3 / 8“x 1 / 4” | NT$1,513 | |
A | 12-8 FHC-SS | 316不銹鋼 | 1.375“ | 4300 PSI | 3 / 4“x 1 / 2” | NT$4,146 | |
A | 4-4 FHC-SS | 316不銹鋼 | 3機構/ 4“ | 6600 PSI | 1機構/ 4“ | NT$1,076 | |
A | 6-6 FHC-SS | 316不銹鋼 | 7機構/ 8“ | 5300 PSI | 3機構/ 8“ | NT$1,513 | |
A | 8-8 FHC-SS | 316不銹鋼 | 1.125“ | 5200 PSI | 1機構/ 2“ | NT$2,195 | |
A | 2-2 FHC-SS | 不銹鋼 | 5機構/ 8“ | 6400 PSI | 1機構/ 8“ | NT$904 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- IEC微型斷路器
- 六角柄鑽頭套裝
- 無繩壓接機
- 下巴帶
- 按鈕燈模塊
- 石工混凝土和瓷磚工具
- 溫度控制
- 對講機和揚聲器
- 制動器,離合器和配件
- 農業測試
- TOUGH GUY 電線銅管配件刷
- CONDOR 耳罩
- PARKER 90度旋轉公頭
- WEATHERHEAD 螺母5/8英寸管尺寸
- DORIAN QITPN-1車削和麵對式刀架
- BUSSMANN 6125TD系列延時小型保險絲
- MULTIFAN 頻率控制器
- SPEARS VALVES CPVC 三通式零死角球閥,幹線套筒三通 x 閥門套筒/Fipt,EPDM,公制
- FANTECH 2VLD 系列直驅中型螺旋槳式風扇
- BROWNING NCS 系列庫存鋼和鑄鐵最小孔徑正齒輪,4 節距