項目 | 六角聯軸器 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
十六進制大小 | 1.375“ |
最大。 壓力 | 4300 PSI |
管道尺寸 | 3 / 4“x 1 / 2” |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12-12 FHC-SS | 316不銹鋼 | 1.375“ | 4300 PSI | 3機構/ 4“ | 新台幣3,741元 | |
4-4 FHC-SS | 316不銹鋼 | 3機構/ 4“ | 6600 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣1,076元 | |
6-4 FHC-SS | 316不銹鋼 | 7機構/ 8“ | 5300 PSI | 3 / 8“x 1 / 4” | 新台幣1,513元 | |
6-6 FHC-SS | 316不銹鋼 | 7機構/ 8“ | 5300 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣1,513元 | |
8-8 FHC-SS | 316不銹鋼 | 1.125“ | 5200 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣2,195元 | |
2-2 FHC-SS | 不銹鋼 | 5機構/ 8“ | 6400 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣904元 |