PARKER 螺母,不銹鋼
篩選
基本材質: 不銹鋼 , 機身材質: 不銹鋼 ,溫度。 範圍: -425度至1200度F
次數 | 型號 | 壓縮螺紋尺寸 | 連接類型 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1NU1-316 | 1機構/ 16“ | A-LOK(R) | 3機構/ 8“ | 16,800 PSI | 1機構/ 16“ | NT$510 | |
B | 1個BZ-SS | 1機構/ 16“ | CPI(TM) 壓縮 | 3機構/ 8“ | 16,800 PSI | 1機構/ 16“ | NT$532 | |
B | 3個BZ-SS | 3機構/ 16“ | CPI(TM) 壓縮 | 1機構/ 2“ | 10,300 PSI | 3機構/ 16“ | NT$307 |
螺母,不銹鋼
Parker 螺母適用於將薄壁和厚壁金屬管道系統中的組件安裝在一起。 這些螺母採用無擴口設計,擰緊時,將套圈壓在管上,以確保防漏密封和安全安裝。 它們採用不銹鋼結構,可抵抗磨損環境造成的損壞,並可抵抗不同溫度下不必要的壓縮/膨脹。 有多種擴口螺母供您選擇,壓力等級為 10300 和 16800 psi。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 公用加熱器
- 木匠和技工的鉛筆
- 停止/慢槳
- 過濾後的離心通風機減少驅動力Pkg
- 皮帶傳動單進風方形鼓風機
- 鏈條和鏈條配件
- 打包機
- 郵箱和帖子
- 池塘配件
- 油冷卻器
- ADVANCE TABCO 牆架
- RIDGID 速動式切管機
- SPEARS VALVES PVC 電驅動 True Union 2000 標準球閥,承插和螺紋,FKM
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 螺紋接頭,直徑 2 英寸,兩端均有螺紋
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 螺紋接頭,直徑 8 英寸,平端
- RINGERS GLOVES 耐用的救援衝擊手套
- BALDOR / DODGE GT,攻絲基座軸承座,滾珠軸承
- BALDOR / DODGE QD、SK 尺寸襯套
- BOSTON GEAR 48 徑節青銅蝸輪
- ENERPAC ZPS 系列壓力開關套件