PARKER氣動調節器,無上升旋鈕
篩選
調整範圍: 0至125 psi ,閥門設計: 均衡
次數 | 型號 | 管道尺寸 | 主體材料 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R119-08CG / M2 | 1“NPT | 鋁 | 400 CFM | 300 PSI | 125學位F. | 10.02“ | 4.69“ | 4.69“ | NT$14,478 | |
A | R119-12CG / M2 | 1-1 / 2“NPT | 鋅 | 500 CFM | 300 PSI | 125學位F. | 10.34“ | 4.94“ | 4.94“ | NT$17,230 | |
B | 06R318AC | 1 / 2“NPT | 鋁 | 75 CFM | 250 PSI | 175學位F. | 6.08“ | 2.740“ | 2.84“ | NT$6,434 | |
B | 07R318AC | 1 / 2“NPT | 鋁 | 90 CFM | 250 PSI | 175學位F. | 6.4“ | 3.25“ | 3.24“ | NT$9,155 | |
A | R119-04CG | 1 / 2“NPT | 鋁 | 150 CFM | 300 PSI | 125學位F. | 6.76“ | 3.56“ | 3.56“ | NT$9,559 | |
C | 06R118AC | 1 / 4“NPT | 鋁 | 53 CFM | 250 PSI | 175學位F. | 6.08“ | 2.740“ | 2.84“ | NT$5,644 | |
A | R119-06CG / M2 | 3 / 4“NPT | 鋁 | 300 CFM | 300 PSI | 125學位F. | 10.02“ | 4.69“ | 4.69“ | NT$14,223 | |
D | 07R418AC | 3 / 4“NPT | 鋁 | 90 CFM | 250 PSI | 175學位F. | 6.4“ | 3.25“ | 3.24“ | NT$9,147 | |
E | 06R218AC | 3 / 8“NPT | 鋁 | 60 CFM | 250 PSI | 175學位F. | 6.08“ | 2.740“ | 2.84“ | NT$6,383 |
氣動調節器,無上升旋鈕
派克壓力調節器用於調節氣動工具中的壓縮空氣,並具有壓力表和二次抽吸以及平衡的提升閥芯,分別用於精確的流量校準和快速的響應速度。 某些型號配有可拆卸的非上升旋鈕,可輕鬆安裝面板,並設有滾動膜片來控制出口壓力。 可以從以下各種流量調節器中進行選擇:鋁和鋅材料 Raptor Supplies.