項目 | 空氣調節器 |
調節旋鈕 | 無上升 |
調整範圍 | 0至125 psi |
主體材料 | 鋅 |
儀表端口 | 1 / 4“NPT |
最高 流 | 500 CFM |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 125學位F. |
總高度 | 10.34“ |
總長度 | 4.94“ |
總寬度 | 4.94“ |
管道尺寸 | 1-1 / 2“NPT |
閥門設計 | 均衡 |
船重(kg) | 3.2 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 39.12 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8481100060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 主體材料 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06R118AC | 1 / 4“NPT | 鋁 | 53 CFM | 250 PSI | 175學位F. | 6.08“ | 2.740“ | 2.84“ | 新台幣5,644元 | ||
06R218AC | 3 / 8“NPT | 鋁 | 60 CFM | 250 PSI | 175學位F. | 6.08“ | 2.740“ | 2.84“ | 新台幣6,383元 | ||
06R318AC | 1 / 2“NPT | 鋁 | 75 CFM | 250 PSI | 175學位F. | 6.08“ | 2.740“ | 2.84“ | 新台幣6,434元 | ||
07R318AC | 1 / 2“NPT | 鋁 | 90 CFM | 250 PSI | 175學位F. | 6.4“ | 3.25“ | 3.24“ | 新台幣9,155元 | ||
07R418AC | 3 / 4“NPT | 鋁 | 90 CFM | 250 PSI | 175學位F. | 6.4“ | 3.25“ | 3.24“ | 新台幣9,147元 | ||
R119-04CG | 1 / 2“NPT | 鋁 | 150 CFM | 300 PSI | 125學位F. | 6.76“ | 3.56“ | 3.56“ | 新台幣9,559元 | ||
R119-06CG / M2 | 3 / 4“NPT | 鋁 | 300 CFM | 300 PSI | 125學位F. | 10.02“ | 4.69“ | 4.69“ | 新台幣14,223元 |