PARKER減壓閥
篩選
合規性: 品質政策 ISO 9001 , 入口尺寸: 1機構/ 4“ , 最大限度。 溫度: 150學位F. , 出口尺寸: 1機構/ 4“ , 端口尺寸: 1機構/ 4“
次數 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 身高 | 總長: | 最大。 壓力 | 壓力調整範圍 | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14R113FC | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,451 | 詢價
|
B | R210G02A | - | - | - | - | - | - | - | NT$14,859 | 詢價
|
A | 14R111FC | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,451 | 詢價
|
A | 14R110FC1 | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,451 | 詢價
|
A | 14R110FC | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,451 | 詢價
|
A | 14R011FC1 | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,451 | 詢價
|
A | 14R010FC | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,451 | 詢價
|
A | 14R113FC1 | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,451 | 詢價
|
A | 14R013FC | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,451 | 詢價
|
B | R210G02C | - | - | - | - | - | - | - | NT$14,859 | 詢價
|
B | R220G02C | - | - | - | - | - | - | - | NT$18,241 | 詢價
|
A | 14R013FC1 | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,451 | 詢價
|
A | 14R010FC1 | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,451 | 詢價
|
A | 14R011FC | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,451 | 詢價
|
A | 14R111FC1 | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,451 | 詢價
|
C | PR-1-2264-1 | 改性聚四氟乙烯 | 帕拉菲爾 | 5 39機構/ 64“ | 2.375“ | 120 PSI | 0至30 psi | PTFE | NT$43,351 | |
D | IR4005SK4PXX4B-GR | 不銹鋼 | NPT | 4 59機構/ 64“ | 2" | 3000 PSI | 20至500 psi | 聚四氟乙烯 | NT$17,479 | |
E | IR6001SK4PXX4B-GR | 不銹鋼 | NPT | 7 15機構/ 64“ | 2" | 3500 PSI | 1至30 psi | 聚四氟乙烯 | NT$38,305 | |
E | IR6004SK4PXX4B-GR | 不銹鋼 | NPT | 7 15機構/ 64“ | 2" | 3500 PSI | 10至250 psi | 聚四氟乙烯 | NT$41,081 | |
D | IR4002SK4PXX4B-GR | 不銹鋼 | NPT | 4 59機構/ 64“ | 2" | 3000 PSI | 2至60 psi | 聚四氟乙烯 | NT$18,006 | |
F | IR5003SK4PXX4B-GR | 不銹鋼 | NPT | 5 15機構/ 64“ | 2.75“ | 3500 PSI | 3至100 psi | 聚四氟乙烯 | NT$59,581 | |
D | IR4000SK4PXX4B-GR | 不銹鋼 | NPT | 4 59機構/ 64“ | 2" | 3000 PSI | 0至10 psi | 聚四氟乙烯 | NT$18,799 | |
G | COSM100SORG-GR | 不銹鋼 | NPT | 10 17機構/ 32“ | 7 7機構/ 32“ | 3500 PSI | 0至100 psi | 聚四氟乙烯 | NT$114,237 | |
H | ABP1ST33BPX4-GR | 不銹鋼 | NPT | 4 29機構/ 32“ | 2" | 750 PSI | 3至100 psi | 聚四氟乙烯 | NT$20,349 | |
E | IR6002SK4PXX4B-GR | 不銹鋼 | NPT | 7 15機構/ 64“ | 2" | 3500 PSI | 2至60 psi | 聚四氟乙烯 | NT$36,857 | |
H | ABP1ST23BPX4-GR | 不銹鋼 | NPT | 4 29機構/ 32“ | 2" | 750 PSI | 2至50 psi | 聚四氟乙烯 | NT$24,268 | |
H | ABP1ST53BPX4-GR | 不銹鋼 | NPT | 4 29機構/ 32“ | 2" | 750 PSI | 20至500 psi | 聚四氟乙烯 | NT$26,148 | |
H | ABP1ST13BPX4-GR | 不銹鋼 | NPT | 4 29機構/ 32“ | 2" | 750 PSI | 1至25 psi | 聚四氟乙烯 | NT$34,561 | |
E | IR6000SK4PXX4B-GR | 不銹鋼 | NPT | 7 15機構/ 64“ | 2" | 3500 PSI | 0至10 psi | 聚四氟乙烯 | NT$38,548 | |
D | IR4001SK4PXX4B-GR | 不銹鋼 | NPT | 4 59機構/ 64“ | 2" | 3000 PSI | 1至30 psi | 聚四氟乙烯 | NT$17,831 |
壓力調節器
派克 R210/R220 系列壓力調節器適用於需要精確調節空氣壓力的容器和管道,用於包裝、空氣和氣體、工廠自動化以及食品和飲料加工設施。 這些高精度壓力調節器提供多級調節,最大穩定性和壓力控制精度在 0.1% 以內,並具有不銹鋼、傳感元件和鋅外殼,經久耐用。