Parker Ir6000sk4pxx4b-gr | 2 英吋 L 不鏽鋼壓力調節器,0 至 10 Psi | 442f23 | XNUMXfXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER IR6000SK4PXX4B-GR 2英寸L不銹鋼泵,0至10 Psi | CD2GEV 442F23

PARKER IR6000SK4PXX4B-GR 2 英寸 L 不銹鋼壓力調節器,0 至 10 Psi

有現貨
項目:CD2GEV 型號:IR6000SK4PXX4B-GR交叉編號:442F23

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$38,548 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓力調節器
主體材料不銹鋼
相容性測試品質政策 ISO 9001
連接類型NPT
身高7 15機構/ 64“
進水口尺寸1機構/ 4“
總長:2"
最大。 壓力3500 PSI
最高 溫度150學位F.
出口尺寸1機構/ 4“
端口大小1機構/ 4“
壓力調整範圍0至10 psi
密封材料聚四氟乙烯

送貨信息:

船重(kg) 1.46

產品型號

產品型號主體材料連接類型身高總長:最大。 壓力壓力調整範圍密封材料價錢
PARKER PR-1-2264-1壓力調節器1/4英寸0至30 Psi | AE7BRB 5WRN4 PR-1-2264-1改性聚四氟乙烯帕拉菲爾5 39機構/ 64“2.375“120 PSI0至30 psiPTFE新台幣43,351元
PARKER 14R113FC 氣壓調節器,微型,1/4 英吋尺寸 | BT4Y大眾 14R113FC-------新台幣1,451元
詢價
PARKER R210G02C 壓力調節器,高精度,1/4 英吋尺寸 | BT4ZJY R210G02C-------新台幣14,859元
詢價
PARKER R210G02A 壓力調節器,高精度,1/4 英吋尺寸 | BT4ZJZ R210G02A-------新台幣14,859元
詢價
PARKER 14R013FC 氣壓調節器,微型,1/8 英吋尺寸 | BT6婦科 14R013FC-------新台幣1,451元
詢價
PARKER 14R013FC1 氣壓調節器,微型,1/8 英吋尺寸 | BT6HJW 14R013FC1-------新台幣1,451元
詢價
PARKER 14R113FC1 氣壓調節器,微型,1/4 英吋尺寸 | BT6NCQ 14R113FC1-------新台幣1,451元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER IR6000SK4PXX4B-GR 2 英寸 L 不銹鋼壓力調節器,0 至 10 Psi
新台幣38,548元 /單元