PARKER電磁閥4通2位5通
篩選
空氣閥類型: 4路2位 , 環境溫度。 範圍: 0度至125度F , 身材: 身體移植 , 電氣連接: 插入 ,NEMA分類: NEMA 1,12 ,壓力範圍: 35至145 psi
次數 | 型號 | 執行器/回位 | 體積係數 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L6859910249 | 電磁閥/電磁閥 | 12 | 6.5“ | 9.5“ | 4.5“ | 1.25“ | 24 VDC | NT$78,016 | |
B | L6558910249 | 電磁閥/電磁閥 | 11.3 | 6.65“ | 9.5“ | 4.5“ | 1" | 24 VDC | NT$74,924 | |
A | L6858910253 | 電磁閥/電磁閥 | 11.3 | 6.5“ | 9.5“ | 4.5“ | 1" | 120 VAC | NT$79,522 | |
A | L6858910249 | 電磁閥/電磁閥 | 11.3 | 6.5“ | 9.5“ | 4.5“ | 1" | 24 VDC | NT$83,590 | |
A | L6859910253 | 電磁閥/電磁閥 | 12 | 6.5“ | 9.5“ | 4.5“ | 1.25“ | 120 VAC | NT$80,723 | |
B | L6553910253 | 電磁閥/電磁閥 | 5 | 5.25“ | 7.5“ | 3" | 3機構/ 8“ | 120 VAC | NT$50,416 | |
B | L6553910249 | 電磁閥/電磁閥 | 5 | 5.25“ | 7.5“ | 3" | 3機構/ 8“ | 24 VDC | NT$49,370 | |
B | L6558910253 | 電磁閥/電磁閥 | 11.3 | 6.65“ | 9.5“ | 4.5“ | 1" | 120 VAC | NT$74,802 | |
C | L6753910249 | 電磁閥/彈簧 | 5 | 5.25“ | 7.5“ | 3" | 3機構/ 8“ | 24 VDC | NT$33,783 | |
D | L7058910253 | 電磁閥/彈簧 | 12 | 6.5“ | 10.5“ | 4.5“ | 1" | 120 VAC | NT$70,454 | |
D | L7059910253 | 電磁閥/彈簧 | 12 | 6.5“ | 10.5“ | 4.5“ | 1.25“ | 120 VAC | NT$72,419 | |
D | L7058910249 | 電磁閥/彈簧 | 12 | 6.5“ | 10.5“ | 4.5“ | 1" | 24 VDC | NT$69,439 | |
D | L7059910249 | 電磁閥/彈簧 | 12 | 6.5“ | 10.5“ | 4.5“ | 1.25“ | 24 VDC | NT$67,492 | |
C | L6753910253 | 電磁閥/彈簧 | 5 | 5.25“ | 7.5“ | 3" | 3機構/ 8“ | 120 VAC | NT$32,368 | |
C | L6758910253 | 電磁閥/彈簧 | 11.3 | 6.65“ | 10.5“ | 3" | 1" | 120 VAC | NT$63,249 | |
C | L6758910249 | 電磁閥/彈簧 | 11.3 | 6.65“ | 10.5“ | 3" | 1" | 24 VDC | NT$63,112 |