項目 | 電磁閥 |
執行器/回位 | 電磁閥/彈簧 |
空氣閥類型 | 4路2位 |
環境溫度。 範圍 | 0度至125度F |
身材 | 身體移植 |
體積係數 | 12 |
電氣連接 | 插入 |
NEMA分類 | NEMA 1,12 |
總高度 | 6.5“ |
總長度 | 10.5“ |
總寬度 | 4.5“ |
改寫 | 鎖定 |
先導口尺寸 | 1英寸x 1-1 / 4英寸NPT |
管道尺寸 | 1" |
壓力範圍 | 35至145 psi |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 5.81 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 30.23 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8481200060 |
原產地 | US |
型號 | 執行器/回位 | 體積係數 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L6753910253 | 電磁閥/彈簧 | 5 | 5.25“ | 7.5“ | 3" | 3機構/ 8“ | 120 VAC | 新台幣34,423元 | |
L6553910253 | 電磁閥/電磁閥 | 5 | 5.25“ | 7.5“ | 3" | 3機構/ 8“ | 120 VAC | 新台幣50,467元 | |
L6553910249 | 電磁閥/電磁閥 | 5 | 5.25“ | 7.5“ | 3" | 3機構/ 8“ | 24 VDC | 新台幣49,621元 | |
L6753910249 | 電磁閥/彈簧 | 5 | 5.25“ | 7.5“ | 3" | 3機構/ 8“ | 24 VDC | 新台幣34,066元 | |
L6758910253 | 電磁閥/彈簧 | 11.3 | 6.65“ | 10.5“ | 3" | 1" | 120 VAC | 新台幣63,866元 | |
L6758910249 | 電磁閥/彈簧 | 11.3 | 6.65“ | 10.5“ | 3" | 1" | 24 VDC | 新台幣63,112元 | |
L6558910253 | 電磁閥/電磁閥 | 11.3 | 6.65“ | 9.5“ | 4.5“ | 1" | 120 VAC | 新台幣74,802元 |