派克電磁閥
派克電磁閥設計用於在通電/斷電以關閉或允許流體流動時控制系統中的水流。
篩選
最大限度。 入口壓力: 3600 Psi , 最大限度。 壓力: 3600 PSI , 最大限度。 粘度: 45-2000 SSU ,工作溫度: -45度至132度C , 密封材料: d-環
次數 | 型號 | 流量 | 項目 | 最高 流 | 響應時間 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DSL103A | - | 螺紋插裝閥 | 4.5 GPM | - | 三通電磁閥 | NT$3,693 | |
B | DSL105C9 | 5加侖/分鐘 | 電磁閥 | 5加侖/分鐘 | 50毫秒 | 4路3位置串聯中心 | NT$8,043 | |
C | DSL104B | 10加侖/分鐘 | 電磁閥 | 8加侖/分鐘 | 50毫秒 | 4路2位 | NT$4,375 | |
D | DSL101N | 15加侖/分鐘 | 電磁閥 | 15加侖/分鐘 | 35毫秒 | 常開電磁閥 | NT$4,005 |
功能
- 它們採用 D 形環密封材料,適用於往復運動或旋轉應用,具有出色的耐腐蝕和耐磨性。
- 它們具有低摩擦分離裝置,可實現快速響應時間,並設計為使用電磁閥進行操作。
- 它們具有波紋管,可防止振動、熱膨脹、壓力推力和管道負載。
- 它們採用獨特的設計,可確保可靠的性能以及低壓降和最小的滯後現象。
- 它們由硬化鋼製成,具有最大的耐用性,能夠承受 -35 至 200 華氏度的溫度。
常问问题解答
手動超控的作用是什麼?
超控功能允許操作員在斷電或線圈故障時手動切換閥門。
為什麼有些電磁閥採用網篩?
篩網用於保護電磁閥的內部組件。 此網捕獲可能阻礙閥芯或提升閥運動的小碎片。 但不建議將篩網用於初級過濾。
什麼是常閉閥?
一個 2 通、常閉提升閥在斷電時充當止回閥,從而阻止一個方向的流動並允許反向的受限自由流動。 通電後,提升閥升起並允許從側面自由流動到彈藥筒的前端。 如果應用需要雙向自由流動,則應選擇自由反向流動選項。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 排氣帽
- 絕緣測試儀
- 墊片和支腳分類
- 壓縮機分離器套件
- 收縮包裝帶
- 電弧焊機和等離子切割機消耗品及配件
- 起重機和花彩設備
- 鼓
- 實驗室儀器
- 鉤
- SLICK LOCKS 掛鎖護衛
- HYDE 刮板鋼絲刷
- KIPP K0122,1 / 2-13螺紋尺寸可調手柄
- DIXON 標準套圈
- MERSEN FERRAZ GDL-V 延時保險絲
- ANVIL Nps 支柱絕緣聯軸器,1/2 壁
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P100 聯軸器,集線器 x 集線器
- RITRON 無線對講 2 路
- BALDOR / DODGE QD、F 尺寸襯套
- HUB CITY HERA45 系列,ES 型,不鏽鋼,螺旋準雙曲面減速機