項目 | 電磁閥 |
線圈類型 | 5/8“超級線圈 |
流量 | 5加侖/分鐘 |
安裝扭矩 | 37-41磅英尺 |
最高 流 | 5加侖/分鐘 |
最高 流量GPM | 5 |
最高 入口壓力 | 3600 Psi |
最大。 壓力 | 3600 PSI |
最高 黏度 | 45-2000 SSU |
工作溫度。 | -45度至132度C |
位置 | 3 |
額定流量 | 5加侖/分 |
響應時間 | 50毫秒 |
閥門材質 | 鐵件 |
閥門類型 | 4路3位置串聯中心 |
方法 | 4 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8481801095 |
原產地 | MX |