PASS AND SEYMOUR Flexcor 系列標準負載、分體桿、偏置眼部支撐夾具
篩選
次數 | 型號 | 捆長度 | 電纜直徑 | |
---|---|---|---|---|
A | FR062-OF | - | - | 詢價
|
A | FR075-OF | 4" | 0.75至0.99英寸 | 詢價
|
A | FR050-OF | 4" | 0.5至0.61英寸 | 詢價
|
B | FR100-OF | 5" | 1至1.24英寸 | 詢價
|
C | FR150-OF | 5" | 1.5至1.74英寸 | 詢價
|
B | FR125-OF | 5" | 1.25至1.49英寸 | 詢價
|
C | FR200-OF | 6" | 2至2.49英寸 | 詢價
|
C | FR175-OF | 6" | 1.75至1.99英寸 | 詢價
|
Flexcor 系列標準型、分體桿、偏置孔眼支撐手柄
Pass 和 Seymour Flexcor 系列支撐夾具用於牢固支撐電氣和光纖應用中的電纜、金屬桿或管道。 這些支撐手柄採用鍍錫青銅線,具有耐腐蝕性和耐用性。 它們可以輕鬆拆卸和安裝,從而在操作過程中提供靈活性和便利性。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 磁帶水平指示器
- 櫥櫃排風扇
- 弧形抽油煙機
- 掛車掛鉤和階梯保險槓掛鉤
- 工作台及配件
- 汽車內飾
- 室內裝置
- 實驗室耗材
- 制動器,離合器和配件
- SNAP-TITE 銅製連接器,1 / 4-18
- WHITE-RODGERS 中央風扇控制
- ACCUFORM SIGNS 警告標籤5-3 / 4 x 3-1 / 4
- ALLEGRO SAFETY 聚乙烯管材
- GENERAL PIPE CLEANERS 88 型系列腳內彈簧
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋塞規,5-40 Unc Lh
- DAYTON 電源線組件
- LABCONCO 儲物櫃
- GROVE GEAR NH 系列,BR 型,842 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機
- BROWNING 120 號鏈條用鋼製單最小孔徑鏈輪,B 型