彼得森產品130-0系列管塞
篩選
閥體材質: 天然橡膠 , 最大限度。 溫度: 120度F
次數 | 型號 | 放氣直徑 | 放氣長度 | 最高 直徑 | 最大。 壓力 | 標稱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 130-0012 | 0.73“ | 3.75“ | 1.30“ | 17 PSI | 0.75“到1.25” | NT$2,568 | |
B | 130-0015 | 1.1“ | 5.5“ | 1.75“ | 13 PSI | 1.25“到1.5” | NT$1,832 | |
C | 130-002-米 | 1.21“ | 5.56“ | 2.10“ | 17 PSI | 1.25“到2” | NT$2,148 | |
D | 130-002 | 1.77“ | 2.84“ | 2.25“ | 13 PSI | 2" | NT$1,938 | |
E | 130-003-米 | 1.78“ | 5.57“ | 3.10“ | 17 PSI | 2“到3” | NT$2,305 | |
F | 130-0025 | 2.3“ | 4.5“ | 2.75“ | 13 PSI | 2.5“ | NT$2,148 | |
G | 130-003 | 2.64“ | 5.25“ | 3.25“ | 13 PSI | 3" | NT$2,043 | |
H | 130-004-米 | 2.64“ | 5.18“ | 4.25“ | 17 PSI | 3“到4” | NT$2,778 | |
I | 130-006-女士 | 3.5“ | 9.8“ | 6.25“ | 17 PSI | 4“到6” | NT$6,719 | |
J | 130-004 | 3.25“ | 6.5“ | 4.25“ | 13 PSI | 4" | NT$2,358 | |
K | 130-006-米 | 3.28“ | 9.47“ | 6.25“ | 17 PSI | 4“到6” | NT$6,141 | |
L | 130-008-IM | 3.95“ | 23“ | 8.25“ | 15 PSI | 4“到8” | NT$17,392 | |
M | 130-005 | 4.5“ | 7.75“ | 5.25“ | 13 PSI | 5" | NT$4,302 | |
N | 130-008-女士 | 5" | 14“ | 8.25“ | 17 PSI | 6“到8” | NT$10,351 | |
O | 130-012-男男性接觸者 | 5.5“ | 25“ | 12.25“ | 15 PSI | 6“到12” | NT$26,220 | |
P | 130-006 | 5.25“ | 9.0“ | 6.25“ | 13 PSI | 6" | NT$5,563 | |
Q | 130-012-女士 | 6.75“ | 16“ | 12.25“ | 11 PSI | 8“到12” | NT$24,276 | |
R | 130-008 | 6.75“ | 10.25“ | 8.25“ | 17 PSI | 8" | NT$8,512 | |
S | 130-016-女士 | 7.5“ | 28“ | 16.25“ | 15 PSI | 8“到16” | NT$32,000 | |
T | 130-010 | 8.75“ | 11.75“ | 10.25“ | 17 PSI | 10“ | NT$13,819 | |
U | 130-012 | 10.25“ | 13.75“ | 12.25“ | 17 PSI | 12“ | NT$17,392 | |
V | 130-018-女士 | 10.75“ | 25“ | 18.25“ | 15 PSI | 12“到18” | NT$49,130 | |
W | 130-024-女士 | 11“ | 37“ | 24.25“ | 15 PSI | 12“到24” | NT$50,233 | |
L | 130-024-IM | 11“ | 37“ | 24.25“ | 15 PSI | 12“到24” | NT$50,233 | |
W | 130-030-女士 | 14.3“ | 48“ | 32“ | - | 15“到32” | NT$113,498 | |
X | 130-048-女士 | 19.1“ | 68“ | 50“ | - | 24“到48” | NT$193,787 | |
W | 130-060-男男性接觸者 | 19.1“ | 88“ | 60.5“ | - | 24“到60” | NT$383,581 | |
X | 130-040-女士 | 19.5“ | 53.5“ | 40“ | - | 20“到40” | NT$137,669 | |
X | 130-072-女士 | 43“ | 100“ | 72.25“ | - | 48“到72” | NT$517,572 | |
X | 130-096-女士 | 50“ | 128“ | 96.25“ | - | 54“到96” | NT$714,618 |
130-0系列管塞
Petersen Products 130-0 系列管塞可為各種類型的管道系統(例如洩漏測試和管道維護應用)提供臨時或永久氣密密封。 它們由天然橡膠製成,具有耐磨性和減震性。 它們可以承受高達 120 華氏度和 17 psi 的溫度和壓力。