項目 | 管塞 |
放氣直徑 | 6.75“ |
放氣長度 | 10.25“ |
最高 直徑 | 8.25“ |
最大。 壓力 | 17 PSI |
最高 溫度 | 120度F |
標稱尺寸 | 8" |
船重(kg) | 1.8 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 放氣直徑 | 放氣長度 | 最高 直徑 | 最大。 壓力 | 標稱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130-0012 | 0.73“ | 3.75“ | 1.30“ | 17 PSI | 0.75“到1.25” | 新台幣2,568元 | ||
130-0015 | 1.1“ | 5.5“ | 1.75“ | 13 PSI | 1.25“到1.5” | 新台幣1,832元 | ||
130-002 | 1.77“ | 2.84“ | 2.25“ | 13 PSI | 2" | 新台幣1,938元 | ||
130-0025 | 2.3“ | 4.5“ | 2.75“ | 13 PSI | 2.5“ | 新台幣2,148元 | ||
130-002-米 | 1.21“ | 5.56“ | 2.10“ | 17 PSI | 1.25“到2” | 新台幣2,148元 | ||
130-003 | 2.64“ | 5.25“ | 3.25“ | 13 PSI | 3" | 新台幣2,043元 | ||
130-003-米 | 1.78“ | 5.57“ | 3.10“ | 17 PSI | 2“到3” | 新台幣2,305元 |