彼得森產品130-4系列管塞
篩選
閥體材質: 天然橡膠 , 最大限度。 壓力: 15 PSI , 最大限度。 溫度: 120度F
次數 | 型號 | 放氣直徑 | 放氣長度 | 最高 直徑 | 標稱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 130-410-F | 5.5“ | 25“ | 12.25“ | 6“到12” | NT$30,213 | |
A | 130-412-F | 7" | 18.5“ | 12.5“ | 8“到12” | NT$33,366 | |
B | 130-412-B | 7.5“ | 19.8“ | 12.25“ | 8“到12” | NT$29,793 | |
C | 130-416-F | 7.5“ | 28“ | 16.25“ | 8“到16” | NT$47,396 | |
B | 130-418-B | 10.75“ | 25“ | 18.25“ | 12“到18” | NT$49,130 | |
A | 130-418-F | 10.75“ | 25“ | 18.25“ | 12“到18” | NT$57,642 | |
C | 130-424-F | 11“ | 37“ | 24.25“ | 12“到24” | NT$66,470 | |
D | 130-430-F | 15“ | 48“ | 32“ | 15“到32” | NT$125,531 | |
D | 130-440-F | 19“ | 46.25“ | 40“ | 20“到40” | NT$147,810 | |
D | 130-460-調頻 | 20.5“ | 88“ | 60.5“ | 24“到60” | NT$405,125 | |
D | 130-448-F | 20.5“ | 74.5“ | 50“ | 24“到48” | NT$199,410 | |
D | 130-472-F | 44“ | 100“ | 72.25“ | 48“到72” | NT$535,438 | |
D | 130-496-F | 54“ | 128“ | 96.25“ | 54“到96” | NT$761,909 |