項目 | 管塞 |
主體材料 | 天然橡膠 |
放氣直徑 | 7" |
放氣長度 | 18.5“ |
最高 直徑 | 12.5“ |
最大。 壓力 | 15 PSI |
最高 溫度 | 120度F |
標稱尺寸 | 8“到12” |
船重(kg) | 4.95 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 放氣直徑 | 放氣長度 | 最高 直徑 | 標稱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130-410-F | 5.5“ | 25“ | 12.25“ | 6“到12” | 新台幣30,213元 | ||
130-416-F | 7.5“ | 28“ | 16.25“ | 8“到16” | 新台幣47,396元 | ||
130-418-F | 10.75“ | 25“ | 18.25“ | 12“到18” | 新台幣57,642元 | ||
130-424-F | 11“ | 37“ | 24.25“ | 12“到24” | 新台幣66,470元 | ||
130-430-F | 15“ | 48“ | 32“ | 15“到32” | 新台幣125,531元 | ||
130-440-F | 19“ | 46.25“ | 40“ | 20“到40” | 新台幣147,810元 | ||
130-448-F | 20.5“ | 74.5“ | 50“ | 24“到48” | 新台幣199,410元 |