彼得森產品130-6系列管塞
篩選
閥體材質: 天然橡膠 , 最大限度。 溫度: 120度F
次數 | 型號 | 放氣直徑 | 放氣長度 | 最高 直徑 | 最大。 壓力 | 標稱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 130-606-4 | 5.38“ | 13.25“ | 6.34“ | 11 PSI | 6" | NT$24,013 | |
B | 130-610-4M | 5.65“ | 24.5“ | 10.25“ | 10 PSI | 6“到10” | NT$33,366 | |
C | 130-612-4 | 6.75“ | 26“ | 12.25“ | 15 PSI | 8“到12” | NT$42,194 | |
B | 130-612-6M | 6.76“ | 26“ | 12.25“ | 15 PSI | 8“到12” | NT$45,819 | |
C | 130-610-4 | 6.94“ | 14.88“ | 10.25“ | 11 PSI | 8“到10” | NT$17,392 | |
A | 130-608-6 | 7.5“ | 16“ | 8.45“ | 11 PSI | 8" | NT$30,896 | |
C | 130-612-6 | 8.81“ | 17.25“ | 12.25“ | 11 PSI | 10“到12” | NT$26,482 | |
C | 130-610-8 | 9.13“ | 20“ | 10.46“ | 11 PSI | 10“ | NT$38,620 | |
C | 130-615-6 | 10.25“ | 17.88“ | 15.25“ | 11 PSI | 12“到15” | NT$36,414 | |
C | 130-618-6 | 11“ | 28“ | 18.25“ | 10 PSI | 12“到18” | NT$115,862 | |
C | 130-618-8 | 11“ | 28“ | 18.25“ | 10 PSI | 12“到18” | NT$99,310 | |
C | 130-612-10 | 11.13“ | 20“ | 12.52“ | 11 PSI | 12“ | NT$74,772 | |
C | 130-615-12 | 13.13“ | 20“ | 15.56“ | 11 PSI | 15“ | NT$55,172 | |
D | 130-621-8 | 13.25“ | 30“ | 21.26“ | 10 PSI | 14“到21” | NT$106,194 | |
D | 130-621-10 | 13.25“ | 30“ | 21.27“ | 10 PSI | 14“到21” | NT$124,427 | |
D | 130-621-6 | 13.25“ | 30“ | 21.25“ | 10 PSI | 14“到21” | NT$99,310 | |
D | 130-624-6 | 16“ | 34“ | 24.25“ | 10 PSI | 18“到24” | NT$115,862 | |
D | 130-624-10 | 16“ | 34“ | 24.27“ | 10 PSI | 18“到24” | NT$134,096 | |
E | 130-624-8 | 16“ | 34“ | 24.26“ | 10 PSI | 18“到24” | NT$124,427 | |
C | 130-618-15 | 16.13“ | 20“ | 18.74“ | 11 PSI | 18“ | NT$64,263 | |
D | 130-621-18 | 19.13“ | 20“ | 21.81“ | 11 PSI | 21“ | NT$74,772 | |
F | 130-624-20 | 21.13“ | 20“ | 24.98“ | 11 PSI | 24“ | NT$85,544 |