項目 | 管塞 |
主體材料 | 天然橡膠 |
旁路 | 4英寸MNPT |
放氣直徑 | 6.94“ |
放氣長度 | 14.88“ |
最高 直徑 | 10.25“ |
最大。 壓力 | 11 PSI |
最高 溫度 | 120度F |
標稱尺寸 | 8“到10” |
船重(kg) | 4.05 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 放氣直徑 | 放氣長度 | 最高 直徑 | 最大。 壓力 | 標稱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130-606-4 | 5.38“ | 13.25“ | 6.34“ | 11 PSI | 6" | 新台幣24,013元 | ||
130-608-6 | 7.5“ | 16“ | 8.45“ | 11 PSI | 8" | 新台幣30,896元 | ||
130-610-4M | 5.65“ | 24.5“ | 10.25“ | 10 PSI | 6“到10” | 新台幣33,366元 | ||
130-610-8 | 9.13“ | 20“ | 10.46“ | 11 PSI | 10“ | 新台幣38,620元 | ||
130-612-10 | 11.13“ | 20“ | 12.52“ | 11 PSI | 12“ | 新台幣74,772元 | ||
130-612-4 | 6.75“ | 26“ | 12.25“ | 15 PSI | 8“到12” | 新台幣42,194元 | ||
130-612-6 | 8.81“ | 17.25“ | 12.25“ | 11 PSI | 10“到12” | 新台幣26,482元 |