彼得森產品137系列管塞
篩選
閥體材質: NR/BR 橡膠 , 放氣長度: 25“ , 最大限度。 溫度: 158度F
次數 | 型號 | 放氣直徑 | 總長: | 最高 直徑 | 標稱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 137-0013 | 0.8“ | 2.6“ | 1.3“ | 1" | NT$1,360 | |
A | 137-0016 | 1.3“ | 2.8“ | 1.6“ | 1.5“ | NT$1,412 | |
B | 137-002毫米 | 1.4“ | 6.3“ | 2.8“ | 1.5“到2.8” | NT$7,665 | |
C | 137-002-8 | 1.8“ | 3.1“ | 2" | 2" | NT$5,090 | |
A | 137-003-米 | 1.8“ | - | 3" | 2“到3” | NT$2,253 | |
A | 137-002 | 1.8“ | 2.8“ | 2" | 2" | NT$1,517 | |
B | 137-006毫米 | 2.7“ | 12“ | 6" | 2.8“到6” | NT$10,608 | |
A | 137-004-米 | 2.8“ | - | 4" | 3“到4” | NT$2,463 | |
A | 137-003 | 2.8“ | 3.3“ | 3" | 3" | NT$1,570 | |
C | 137-004-8M | 2.8“ | 1/2' | 4" | 3“到4” | NT$6,824 | |
C | 137-003-8 | 2.8“ | 3.3“ | 3" | 3" | NT$5,563 | |
A | 137-006-米 | 3.3“ | - | 6" | 4“到6” | NT$5,773 | |
C | 137-006-8M | 3.3“ | 1/2' | 6" | 4“到6” | NT$7,718 | |
C | 137-004-8 | 3.3“ | 5.7“ | 4" | 4" | NT$5,721 | |
A | 137-004 | 3.3“ | 5.7“ | 4" | 4" | NT$1,780 | |
B | 137-008毫米 | 3.6“ | 20“ | 8" | 4“到8” | NT$14,870 | |
C | 137-008-8M | 5.6“ | 1' | 8" | 6“到8” | NT$10,036 | |
D | 137-006-8 | 5.6“ | 7.5“ | 6" | 6" | NT$6,410 | |
E | 137-008-米 | 5.6“ | - | 8" | 6“到8” | NT$7,198 | |
B | 137-012毫米 | 5.6“ | 21“ | 12“ | 6“到12” | NT$21,648 | |
A | 137-006 | 5.6“ | 7.5“ | 6" | 6" | NT$4,046 | |
C | 137-008-8 | 6.9“ | 9.5“ | 8" | 8" | NT$8,197 | |
E | 137-008 | 6.9“ | 8.7“ | 8" | 8" | NT$6,358 | |
B | 137-016 | 7.6“ | 24“ | 16“ | 16“ | NT$26,167 | |
E | 137-010 | 8.6“ | 9.8“ | 10“ | 10“ | NT$10,404 | |
C | 137-010-8 | 8.6“ | 11.8“ | 10“ | 10“ | NT$10,351 | |
B | 137-021 | 10.7“ | 25“ | 21“ | 12“到21” | NT$36,466 | |
C | 137-012-8 | 10.8“ | 13.7“ | 12“ | 12“ | NT$14,975 | |
E | 137-012 | 10.8“ | 10.8“ | 12“ | 12“ | NT$12,978 | |
B | 137-024 | 12.7“ | 33“ | 24“ | 14“到24” | NT$40,565 | |
F | 137-030 | 13.5“ | 41“ | 30“ | 15“到30” | NT$75,034 | |
F | 137-040 | 18.6“ | 45“ | 40“ | 20“到40” | NT$85,754 | |
F | 137-048 | 22.6“ | 57“ | 48“ | 24“到48” | NT$142,608 | |
F | 137-060 | 23.6“ | 91“ | 60“ | 30“到60” | NT$332,297 |
137系列管塞
Petersen Products 137 系列水管工/市政測試塞適用於在維護、修理或安裝過程中測試和臨時密封管道/固定裝置。 這些小直徑塞子不受繩索支撐,因此在 20 至 305 毫米的管道直徑範圍內具有出色的拉伸和密封特性。 選定的型號具有流通旁路,允許流體在安裝在管道中時通過塞子。 此功能用於壓力測試、流體採樣和流量控製或分流等應用。 這些測試塞由 NR/BR 橡膠製成,具有出色的拉伸強度、耐磨性和增強的靈活性。 它們的設計可承受最高 158 華氏度的溫度,並提供單一或多尺寸配置。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 再生乾燥劑壓縮空氣乾燥機
- 一氧化碳和煙霧報警器配件
- 交流速度控制
- 電子扭矩儀配件
- 螺栓拉伸器
- 螺絲
- 汽車機械
- 實驗室過濾
- 石膏板和抹灰工具
- 熱塑性焊接
- LINCOLN 環球追隨者
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 防風雨板
- ELDON JAMES 聚乙烯管3/16英寸
- AMS 具有核心和俄歇技巧的Signature系列分離核心採樣器
- EDWARDS SIGNALING 拉線應急站
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋量規,7/8-28 Un
- SPEARS VALVES CPVC 整體式驅動氣動隔膜閥,SR 螺紋,FKM O 形圈
- MARTIN SPROCKET 帶襯套的 QD 型滾子鏈輪,100 鏈數
- WINSMITH SE Encore 系列,E35 尺寸,CSFD 蝸輪/蝸桿雙減速減速機