彼得森產品143-7系列管塞
篩選
最大限度。 頭: 11尺 , 總體長度: 9.7“ , 密封材料: 氯丁橡膠
次數 | 型號 | 最高 直徑 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 143-7060 | 6.3“ | 5 PSI | 250度F | NT$8,827 | |
B | 143-7060-8 | 6.3“ | 5 PSI | 250度F | NT$10,614 | |
B | 143-7080-8 | 8.3“ | 10 PSI | 250度F | NT$13,188 | |
A | 143-7080 | 8.3“ | 5 PSI | 250度F | NT$10,982 | |
A | 143-7100 | 10.3“ | 5 PSI | 250度F | NT$15,868 | |
B | 143-7100-8 | 10.3“ | 5 PSI | 250度F | NT$17,182 | |
A | 143-7120 | 12.3“ | 5 PSI | 250度F | NT$17,182 | |
B | 143-7120-8 | 12.3“ | 5 PSI | 250度F | NT$19,441 | |
A | 143-7150 | 15.3“ | 5 PSI | 250度F | NT$23,698 | |
B | 143-7150-8 | 15.3“ | 5 PSI | 250度F | NT$26,325 | |
A | 143-7180 | 18.3“ | 5 PSI | 125度F | NT$33,313 | |
B | 143-7180-8 | 18.3“ | 5 PSI | 125度F | NT$35,836 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 專用膠帶套件
- 帶鋸配件
- 帶觸點塊的緊急停止按鈕
- 液體取樣裝置
- 感應充電器座
- 任務燈
- 錘子和打擊工具
- 鼓
- 電線電纜
- 工具存儲
- INNOVATIVE COMPONENTS 3 / 8-16螺紋尺寸的四爪旋鈕
- MOON AMERICAN 消防水帶六角接頭適配器
- PARKER MV-10 系列,A-LOK(R) 端公適配器
- KELCH 熱壓配合刀柄,孔徑 M8 螺紋
- DAZOR 30W 熒光底座落地燈,33 英寸
- MARTIN SPROCKET 2BK-H 系列 MST 襯套 2 槽 FHP 滑輪
- HONEYWELL 氣動控制閥
- LINN GEAR C 型鏈輪,80 條鏈條
- MORSE DRUM 過濾器/調節器/潤滑器
- WEG Tefc 單相 C 面、底腳安裝、農用電機,單相