項目 | 管塞 |
最高 直徑 | 15.3“ |
最高 頭 | 11尺 |
最大。 壓力 | 5 PSI |
最高 溫度 | 250度F |
最小 迪亞 | 14.8“ |
公稱管道尺寸(英寸) | 15“ |
總長度 | 9.7“ |
密封材料 | 氯丁橡膠 |
船重(kg) | 10.35 |
原產地 | US |
型號 | 最高 直徑 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
143-7060 | 6.3“ | 5 PSI | 250度F | 新台幣8,827元 | |
143-7080 | 8.3“ | 5 PSI | 250度F | 新台幣10,982元 | |
143-7100 | 10.3“ | 5 PSI | 250度F | 新台幣15,868元 | |
143-7120 | 12.3“ | 5 PSI | 250度F | 新台幣17,182元 | |
143-7180 | 18.3“ | 5 PSI | 125度F | 新台幣33,313元 | |
143-7060-8 | 6.3“ | 5 PSI | 250度F | 新台幣10,614元 | |
143-7080-8 | 8.3“ | 10 PSI | 250度F | 新台幣13,188元 |