彼得森產品148-0系列管塞
篩選
閥體材質: 矽 , 最大限度。 壓力: 60 PSI , 最大限度。 溫度: 200度F
次數 | 型號 | 手柄長度 | 最高 直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 148-0005 | 6.38“ | 0.5“ | NT$3,146 | |
B | 148-0010 | 7" | 1" | NT$3,356 | |
C | 148-0012 | 8.5“ | 1.25“ | NT$4,039 | |
D | 148-0020 | 10.5“ | 2" | NT$4,933 | |
E | 148-0025-8 | 13.5“ | 2.5“ | NT$22,069 | |
F | 148-0030-8 | 13.5“ | 3" | NT$27,008 | |
G | 148-0040-8 | 17“ | 4" | NT$25,904 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 機械手套
- 帶式加熱器
- 手指套
- 臨時環境收容單元配件
- 實驗室儀器
- 測量設備
- 堅果
- 電線管理
- 危險場所裝置
- INNOVATIVE COMPONENTS 1/4“螺紋尺寸按扣三叉旋鈕
- APPROVED VENDOR 推上軟管接頭軟管倒鉤
- APPROVED VENDOR 蓋水龍頭孔管直徑 1/2 英寸
- CLEVELAND VIBRATOR CO. 氣動振動器
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,3-48 Unc
- CHERNE MS2 長測試球塞
- EATON Smartwire-DT 系列數字模塊
- MR. CHAIN 重型支柱
- TSUBAKI AE 公制系列動力鎖
- BALDOR / DODGE SXV,四螺栓法蘭,滾珠軸承