CHERNE MS2 長測試球塞
Cherne MS2 長測試球塞非常適合從地漏到下水道管道的廢物堆測試。
篩選
物料: 我們的乳膠 , 類型: 氣動
次數 | 型號 | 標稱尺寸 | 範圍 | 最高 背壓 | 所需充氣壓力 | 放氣長度 | 放氣直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 274518 | 2“到3” | 1.75" 至 3.25" | 13 磅/平方英寸/30 英尺。 | 40 PSI | 19.44“ | 1.58“ | NT$5,443 | |
A | 274526 | 3“到4” | 2.75" 至 4.25" | 13 磅/平方英寸/30 英尺。 | 40 PSI | 23.75“ | 2.38“ | NT$6,267 | |
A | 274534 | 4“到6” | 3.5" 至 6.25" | 13 磅/平方英寸/30 英尺。 | 30 PSI | 26.62“ | 3.25“ | NT$15,220 |
工作機制
- 塞子應放置在管道中,其距離至少等於管道直徑。
- 將充氣軟管的一端連接到塞式充氣接頭上。
- 支撐/阻擋插頭。
- 通過充氣軟管給塞子充氣壓力並使其穩定。
- 繼續測試管道或塞子的其他用途。
- 從危險區域外釋放塞子壓力,直到塞子完全放氣,最後拆除支撐/阻塞系統。
功能
- Cherne MS2 長測試球塞配有模製密封肋,可確保無洩漏密封。
- 它們的長度足以密封下水道和 Y 型立管。
- 274518、274526 和 274534 型號允許多級放氣以消除後擋板。
- 他們有減壓保護裝置,以防止過度充氣。
- 這些裝置包括一個 5 英尺的延長軟管、安全手柄和尼龍帶,以防止插頭滑落。
標準與批准
- 品質政策 ISO 9001
- OSHA
常问问题解答
Cherne 氣動插頭的保質期是多少?
Cherne 為所有氣動插頭提供 2 年保修(從製造之日起),前提是在受控條件下且溫度在 0 到 125 華氏度之間。
應多久監測一次塞子的壓力?
使用時,應至少每 4 小時檢查並保持一次充氣壓力。
塞子充氣過度或充氣不足時會發生什麼?
- 過度充氣:它可能會導致塞子以極快的速度移動和破裂。
- 充氣不足:這可能會導致介質和塞子從管道中脫落。