Cherne 274534 | 測試球塞,4 至 6 英吋尺寸,26.62 英吋長度,13 Psi/30 英尺。 | 3nvy4 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CHERNE 274534 測試球塞,4 至 6 英吋尺寸,26.62 英吋長度,13 psi/30 英尺 | AD2EWE 3NVY4

CHERNE 274534 測試球塞,4 到 6 英寸尺寸,26.62 英寸長,13 psi/30 英尺。

有現貨
商品名稱:AD2EWE Model: 274534,en交叉編號:3NVY4

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$15,220 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目測試球塞
放氣直徑3.25“
放氣長度26.62“
材料我們的乳膠
最高 背壓13 磅/平方英寸/30 英尺。
標稱尺寸4“到6”
範圍3.5" 至 6.25"
所需充氣壓力30 PSI
類別氣動
UPC675115274532

送貨信息:

船重(kg) 2.12
船高(厘米)9.4
船長(厘米)86.36
船寬(厘米)14.73
HS代碼4016991500
原產地US

產品型號

產品型號標稱尺寸範圍最高 背壓所需充氣壓力放氣長度放氣直徑價錢
CHERNE 274518 測試球塞,2 至 3 英吋尺寸,19.44 英吋長度,13 psi/30 英尺 | AC2AAM 2HCE4 2745182“到3”1.75" 至 3.25"13 磅/平方英寸/30 英尺。40 PSI19.44“1.58“新台幣5,443元
CHERNE 274526 測試球塞,3 至 4 英吋尺寸,23.75 英吋長度,13 psi/30 英尺 | AC2AAN 2HCE5 2745263“到4”2.75" 至 4.25"13 磅/平方英寸/30 英尺。40 PSI23.75“2.38“新台幣6,267元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CHERNE 274534 測試球塞,4 到 6 英寸尺寸,26.62 英寸長,13 psi/30 英尺。
新台幣15,220元 /單元