Cherne 274518 | 測試球塞,2 至 3 英吋尺寸,19.44 英吋長度,13 Psi/30 英尺。 | 2hce4 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CHERNE 274518 測試球塞,2 至 3 英吋尺寸,19.44 英吋長度,13 psi/30 英尺 | AC2AAM 2HCE4

CHERNE 274518 測試球塞,2 到 3 英寸尺寸,19.44 英寸長,13 psi/30 英尺。

有現貨
貨號:AC2AAM Model: 274518,en交叉參考:2HCE4

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,443 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目測試球塞
放氣直徑1.58“
放氣長度19.44“
材料我們的乳膠
最高 背壓13 磅/平方英寸/30 英尺。
標稱尺寸2“到3”
範圍1.75" 至 3.25"
所需充氣壓力40 PSI
類別氣動

送貨信息:

船重(kg) 0.72
船高(厘米)58.67
船長(厘米)8.64
船寬(厘米)10.67
HS代碼8481100060
原產地US

產品型號

產品型號標稱尺寸範圍最高 背壓所需充氣壓力放氣長度放氣直徑價錢
CHERNE 274526 測試球塞,3 至 4 英吋尺寸,23.75 英吋長度,13 psi/30 英尺 | AC2AAN 2HCE5 2745263“到4”2.75" 至 4.25"13 磅/平方英寸/30 英尺。40 PSI23.75“2.38“新台幣6,267元
CHERNE 274534 測試球塞,4 至 6 英吋尺寸,26.62 英吋長度,13 psi/30 英尺 | AD2EWE 3NVY4 2745344“到6”3.5" 至 6.25"13 磅/平方英寸/30 英尺。30 PSI26.62“3.25“新台幣15,220元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CHERNE 274518 測試球塞,2 到 3 英寸尺寸,19.44 英寸長,13 psi/30 英尺。
新台幣5,443元 /單元