電源第一延長線,2根插座,PVC,黃色
篩選
顏色: 黃 , 線長: 3ft。 , 夾克顏色: 黃 , 護套材質: PVC , 最大限度。 安培: 20 , 網點數量: 2 ,溫度。 範圍: -58至194度F
次數 | 型號 | 瓦 | 連接器類型 | 測量 | 量規/導體 | NEMA插頭配置 | NEMA 插座配置 | 插頭配置 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4FZZ4 | 2500 | 5-20 | 12 AWG | 12/4 和 12/3 | L14-20P | 5-20R | L14-20 | 125/250 | NT$1,668 | |
A | 4FZZ3 | 2500 | L5-20 | 12 AWG | 12/4 和 12/3 | L14-20P | L5-20R | L14-20 | 125/250 | NT$1,789 | |
A | 4FZZ1 | 3750 | L5-20 | 10 AWG | 10/3 | L5-30P | L5-20R | L5-30 | 125 | NT$1,675 | |
A | 4FZZ5 | 3750 | L5-20 | 10 AWG | 10/4 和 10/3 | L14-30P | L5-20R | L14-30 | 125/250 | NT$1,723 | |
A | 4FZZ6 | 3750 | 5-20 | 10 AWG | 10/4 和 10/3 | L14-30P | 5-20R | L14-30 | 125/250 | NT$2,987 | |
A | 4FZZ2 | 3750 | 5-20 | 10 AWG | 10/3 | L5-30P | 5-20R | L5-30 | 125 | NT$1,394 |