項目 | 延長線 Y 型適配器 |
顏色 | 黃 |
連接器類型 | L5-20 |
線長 | 3ft。 |
測量 | 10 AWG |
量規/導體 | 10/4 和 10/3 |
夾克顏色 | 黃 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 20 |
NEMA插頭配置 | L14-30P |
NEMA 插座配置 | L5-20R |
出口數量 | 2 |
插頭配置 | L14-30 |
溫度。 範圍 | -58至194度F |
額定電壓 | 125/250 |
瓦 | 3750 |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | ID |
型號 | 瓦 | 連接器類型 | 測量 | 量規/導體 | NEMA插頭配置 | NEMA 插座配置 | 插頭配置 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FZZ1 | 3750 | L5-20 | 10 AWG | 10/3 | L5-30P | L5-20R | L5-30 | 125 | 新台幣1,675元 | |
4FZZ2 | 3750 | 5-20 | 10 AWG | 10/3 | L5-30P | 5-20R | L5-30 | 125 | 新台幣1,394元 | |
4FZZ3 | 2500 | L5-20 | 12 AWG | 12/4 和 12/3 | L14-20P | L5-20R | L14-20 | 125/250 | 新台幣1,789元 | |
4FZZ4 | 2500 | 5-20 | 12 AWG | 12/4 和 12/3 | L14-20P | 5-20R | L14-20 | 125/250 | 新台幣1,668元 | |
4FZZ6 | 3750 | 5-20 | 10 AWG | 10/4 和 10/3 | L14-30P | 5-20R | L14-30 | 125/250 | 新台幣2,987元 |