電源第一開/關翹板開關
PowerFirst On/On 搖臂開關用於控制照明、電機控制和汽車應用中的電流。 它們為控制設備供電和管理電氣系統提供了可靠的接口。
篩選
機身顏色: 黑色 , 推薦用途: 發電機、工業機器 , 開關功能: 開/開
次數 | 型號 | 交流接觸額定值 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | HP | 安裝孔 | 連接數 | 工作溫度 範圍 | 終端 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29FG31 | 20A @ 125 / 250V | DPDT | 2 @ 125/250 伏交流電 | 0.87的“X 1.16” | 6 | 32度至149度F | 1/4“快速連接片 | NT$357 | |
B | 2LNE4 | 20A @ 125V,15A @ 250V | 單刀雙擲 | 1-1/2 @ 110/250 伏交流電 | 0.83的“X 1.45” | 3 | 32度至104度F | 擰緊 | NT$42 | |
C | 2LNE6 | 20A @ 125V,15A @ 250V | 單刀雙擲 | 1-1/2 @ 110/250 伏交流電 | 0.83的“X 1.45” | 3 | 32度至104度F | 擰緊 | NT$91 | |
D | 2LNE2 | 20A @ 125V,15A @ 250V | 單刀雙擲 | 1-1/2 @ 110/250 伏交流電 | 0.83的“X 1.45” | 3 | 32度至104度F | 擰緊 | NT$225 | |
E | 2液化天然氣6 | 20A @ 125V,15A @ 250V | DPDT | 2 @ 110/250 伏交流電 | 0.83的“X 1.45” | 6 | 32度至104度F | 擰緊 | NT$154 | |
F | 2液化天然氣7 | 20A @ 125V,15A @ 250V | DPDT | 2 @ 110/250 伏交流電 | 0.83的“X 1.45” | 6 | 32度至104度F | 1/4“快速連接片 | NT$509 | |
G | 2液化天然氣8 | 20A @ 125V,15A @ 250V | DPDT | 2 @ 110/250 伏交流電 | 0.83的“X 1.45” | 6 | 32度至104度F | 擰緊 | NT$262 | |
H | 2LNH2 | 20A @ 125V,15A @ 250V | DPDT | 2 @ 110/250 伏交流電 | 0.83的“X 1.45” | 6 | 32度至104度F | 1/4“快速連接片 | NT$154 | |
I | 2LNE5 | 20A @ 125V,15A @ 250V | 單刀雙擲 | 1-1/2 @ 110/250 伏交流電 | 0.83的“X 1.45” | 3 | 32度至104度F | 1/4“快速連接片 | NT$225 | |
J | 2LNE7 | 20A @ 125V,15A @ 250V | 單刀雙擲 | 1-1/2 @ 110/250 伏交流電 | 0.83的“X 1.45” | 3 | 32度至104度F | 1/4“快速連接片 | NT$91 | |
I | 2液化天然氣9 | 20A @ 125V,15A @ 250V | DPDT | 2 @ 110/250 伏交流電 | 0.83的“X 1.45” | 6 | 32度至104度F | 1/4“快速連接片 | NT$391 | |
K | 2LNH1 | 20A @ 125V,15A @ 250V | DPDT | 2 @ 110/250 伏交流電 | 0.83的“X 1.45” | 6 | 32度至104度F | 擰緊 | NT$154 |
功能
- 這些搖臂開關採用 SPDT / DPDT 觸點形式,適用於高電壓和電流操作。
- 他們提供螺絲/快速連接片端子,以實現安全、輕鬆的連接。
- 它們具有 On-On 開關功能,可分別控制兩個設備。
標準與批准
- CE
- UL
- TUV
常问问题解答
選擇這些翹板開關時要考慮哪些因素?
- 考慮您的應用的最大電壓和電流要求。
- 確保開關觸點配置符合您的電路需求。
- 選擇適合您安裝要求的安裝方式的開關。
- 選擇能夠承受環境條件的開關。
DPDT 和 SPDT 聯繫表有什麼區別?
DPDT 開關配有兩組觸點,每組觸點都有兩個可能的位置,而 SPDT 開關只有一組觸點,只有兩個可能的位置。 DPDT 開關可以控制兩個獨立的電路,並且可以將每個電路調整到兩個位置之一。 另一方面,SPDT 開關只能在設置為兩個位置之一時控制單個電路。
On/On 和 On/Off 翹板開關有什麼區別?
On/On 搖臂開關有兩個 On 位置,允許它們在兩個單獨的電路之間切換,而 On/Off 搖臂開關有一個 On 位置,可以輕鬆打開或關閉單個電路。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 一次性隔離衣
- 固定和鎖定環鉗
- 凸輪和凹槽配件
- 氣瓶調節器
- 電纜拉線套件
- 貨架和存儲架
- 磁鐵和磁條
- 碼頭設備
- 特種油漆塗料和添加劑
- 油冷卻器
- AKRO-MILS 35225 嵌套堆疊手提袋
- APPROVED VENDOR 護欄柱雙
- VOLLRATH 全尺寸運輸盤
- BUSSMANN LPS-RK 延時熔斷器,雙元件,600 VAC/300 VDC
- PALMGREN 常規任務超深喉 C 形夾/銅主軸
- THOMAS & BETTS GUAX 系列主體/蓋子
- GROTE 前大燈
- GATES 快速斷開套管
- ALLEGRO SAFETY 擺臂安裝支架
- GROVE GEAR NH 系列,H-H1 型,826 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機