BUSSMANN LPS-RK 延時保險絲,雙元件,600 VAC/300 VDC
篩選
閥體材質: 三聚氰胺 , 班級: RK1類 , 連接類型: 刀刃端 x 刀刃端 , 直徑: 1 1機構/ 8“ , 元素: 雙重 , 結束: 鍍錫 , 對於保險絲盒系列: 1 臥室,R600 ,功能上等於: Ferraz / Gould A6DR,Littlefuse LLSRK_ID ,保險絲放大器: 100 , 保險絲盒設計: 拒絕 ,指示/非指示: 非指示 , 中斷等級: 100V 直流時 300kA,300V 交流時 600kA , 安裝方式: 持有人 , 包裝數量: 10 , 包裝: 體積 , 產品類別: 工業電源保險絲 , 拒絕/不拒絕: 拒絕 , 響應時間: 8秒。 @500% , 速度: 時間延遲 , 終止類型: 刀刃 , 視覺指示: 非指示性 ,電壓(交流): 600 VAC
次數 | 型號 | 總長: | 交流電壓額定值 | 身材 | 製造商 系列 | 額定電流 | 直流電壓額定值 | 保險絲尺寸/組 | 保險絲類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPS-RK-80SP-TP | - | 600 VAC | 墨盒刀片 | - | 80A | 300 VDC | 低峰 | 慢吹 | NT$9,261 | |
B | LPS-RK-150SP-TP | - | 600 VAC | 墨盒刀片 | - | 150A | 300 VDC | 低峰 | 慢吹 | NT$17,981 | |
A | LPS-RK-100SP-TP | - | 600 VAC | 墨盒刀片 | - | 100A | 300 VDC | 低峰 | 慢吹 | NT$9,261 | |
C | LPS-RK-300SP-TP | - | 600 VAC | 墨盒刀片保險絲 | lps-rk_sp | 300A | 300 VDC | 低峰 | 延時/慢吹 | NT$35,952 | |
D | LPS-RK-175SP-TP | - | 600 VAC | 墨盒刀片保險絲 | lps-rk_sp | 175A | 300 VDC | 低峰 | 延時/慢吹 | NT$17,981 | |
E | LPS-RK-250SP-TP | - | 600 VAC | 墨盒刀片保險絲 | lps-rk_sp | 250A | 300 VDC | 低峰 | 延時/慢吹 | NT$35,952 | |
F | 脂多醣-RK-100SP | 7 7機構/ 8“ | 600V | 刀片 | Bussmann LPS-RK-SP、Littelfuse LLSRK、美爾森 A6D-R | 100A | 300V | - | - | NT$6,105 | |
G | LPS-RK-400SP-TP | 11 5機構/ 8“ | 600V | 墨盒刀片 | - | 400A | 300V | 低峰 | 慢吹 | NT$35,952 |