扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN LPS-RK-100SP 低峰值保險絲,100 A,雙路,無指示 | AE2GMB 4XF80

BUSSMANN LPS-RK-100SP 低峰值保險絲,100 A,雙路,無指示

有現貨
貨號:AE2GMB 型號:LPS-RK-100SP交叉編號:4XF80

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,105 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目融合
交流電壓額定值600V
主體材料三聚氰胺
身材刀片
課程RK1類
連接類型刀刃端 x 刀刃端
額定電流100A
直流電壓額定值300V
直徑1 1機構/ 8“
元件雙重
適用於保險絲盒系列1 臥室,R600
功能上等於Ferraz / Gould A6DR,Littlefuse LLSRK_ID
保險絲放大器100
保險絲盒設計拒絕
指示/非指示非指示
中斷等級100V 直流時 300kA,300V 交流時 600kA
總長:7 7機構/ 8“
製造商 系列Bussmann LPS-RK-SP、Littelfuse LLSRK、美爾森 A6D-R
包裝數量10
產品數據表Bussmann-lps-rk-100sp.pdf
拒絕/不拒絕拒絕
響應時間8秒。 @500%
速度時間延遲
類別延時限流
視覺指示非指示性
額定電壓600VAC / 300VDC

送貨信息:

船重(kg) 1.8
船高(厘米)2.82
船長(厘米)20.02
船寬(厘米)2.82
HS代碼8536100040
原產地MX

產品詳細說明:

Bussmann LPS-RK-100SP 保險絲設計為中斷過大電流,防止短路或過載造成的損壞。 它用於製造工廠、資料中心和配電板。

功能

  • Bussmann LPS-RK-100SP 保險絲支援高達 600VAC 和 300VDC 的電壓,使其能夠適應不同設定中的各種電壓等級。
  • 它採用雙元件設計,可響應短路故障,同時也提供延時功能。
  • 此保險絲的中斷額定值為 300kA(對於交流電源)和 100kA(對於直流電源)。
  • 為馬達提供後備保護時具有 130% 的滿載電流 (FLA)。
  • 這款 Bussmann LPS-RK-100SP 熔斷器限制電流可減輕短路電流造成的熱效應和磁效應的損壞。
  • 對於具有更高額定電流的型號,請查看 Bussmann 融合 額定電流高達 500A。

經常問的問題:

Q:Bussmann LPS-RK-100SP 保險絲中雙元件的意義為何?

答:雙元件熔斷器提供快速動作和延遲保護的組合,使其適用於需要快速故障中斷和過載容限的各種應用。

問:該保險絲中的延時機構的用途是什麼?

答:延時機制允許熔斷器承受短暫的過載,例如馬達啟動期間發生的過載。 它可以防止不必要的跳閘,同時仍能防止持續過電流。

Q:為我的應用選擇保險絲時需要考慮哪些因素?

A. 主要因素包括額定電流、額定電壓、額定中斷能力及工作溫度。

文檔:

規格書

產品型號

產品型號總長:交流電壓額定值身材製造商 系列額定電流直流電壓額定值保險絲尺寸/組保險絲類型價錢
BUSSMANN LPS-RK-175SP-TP RK1 級熔斷器,工業,延時/慢熔斷,600VAC/300VDC,175A | BC7YDB LPS-RK-175SP-TP-600 VAC墨盒刀片保險絲lps-rk_sp175A300 VDC低峰延時/慢吹新台幣17,981元
BUSSMANN LPS-RK-100SP-TP 工業電源保險絲,RK1 級,慢熔斷,100A,600VAC | BC8QRJ LPS-RK-100SP-TP-600 VAC墨盒刀片-100A300 VDC低峰慢吹新台幣9,261元
BUSSMANN LPS-RK-250SP-TP RK1 級熔斷器,工業,延時/慢熔斷,600VAC/300VDC,250A | BD2AFC LPS-RK-250SP-TP-600 VAC墨盒刀片保險絲lps-rk_sp250A300 VDC低峰延時/慢吹新台幣35,952元
BUSSMANN LPS-RK-300SP-TP RK1 級熔斷器,工業,延時/慢熔斷,600VAC/300VDC,300A | BD2WFJ LPS-RK-300SP-TP-600 VAC墨盒刀片保險絲lps-rk_sp300A300 VDC低峰延時/慢吹新台幣35,952元
BUSSMANN LPS-RK-400SP-TP 低峰值保險絲,400 A,雙路,無指示 | BD3AVJ LPS-RK-400SP-TP11 5機構/ 8“600V墨盒刀片-400A300V低峰慢吹新台幣35,952元
BUSSMANN LPS-RK-80SP-TP 工業電源保險絲,RK1 級,慢熔斷,80A,600VAC | BD4BKH LPS-RK-80SP-TP-600 VAC墨盒刀片-80A300 VDC低峰慢吹新台幣9,261元
BUSSMANN LPS-RK-150SP-TP 工業電源保險絲,RK1 級,慢熔斷,150A,600VAC | BD4QLE LPS-RK-150SP-TP-600 VAC墨盒刀片-150A300 VDC低峰慢吹新台幣17,981元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN LPS-RK-100SP 低峰值保險絲,100 A,雙路,無指示
新台幣6,105元 /單元