項目 | 工業電源保險絲 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
身材 | 墨盒刀片 |
額定電流 | 100A |
直流電壓額定值 | 300 VDC |
保險絲尺寸/組 | 低峰 |
保險絲類型 | 慢吹 |
指標風格 | 無指標 |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 工業電源保險絲 |
終止類型 | 刀刃 |
電壓(交流) | 600 VAC |
電壓(直流) | 300VDC |
船重(kg) | 1.8 |
產品 | 型號 | 總長: | 交流電壓額定值 | 身材 | 製造商 系列 | 額定電流 | 直流電壓額定值 | 保險絲尺寸/組 | 保險絲類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脂多醣-RK-100SP | 7 7機構/ 8“ | 600V | 刀片 | Bussmann LPS-RK-SP、Littelfuse LLSRK、美爾森 A6D-R | 100A | 300V | - | - | 新台幣6,105元 | ||
LPS-RK-175SP-TP | - | 600 VAC | 墨盒刀片保險絲 | lps-rk_sp | 175A | 300 VDC | 低峰 | 延時/慢吹 | 新台幣17,981元 | ||
LPS-RK-250SP-TP | - | 600 VAC | 墨盒刀片保險絲 | lps-rk_sp | 250A | 300 VDC | 低峰 | 延時/慢吹 | 新台幣35,952元 | ||
LPS-RK-300SP-TP | - | 600 VAC | 墨盒刀片保險絲 | lps-rk_sp | 300A | 300 VDC | 低峰 | 延時/慢吹 | 新台幣35,952元 | ||
LPS-RK-400SP-TP | 11 5機構/ 8“ | 600V | 墨盒刀片 | - | 400A | 300V | 低峰 | 慢吹 | 新台幣35,952元 | ||
LPS-RK-80SP-TP | - | 600 VAC | 墨盒刀片 | - | 80A | 300 VDC | 低峰 | 慢吹 | 新台幣9,261元 | ||
LPS-RK-150SP-TP | - | 600 VAC | 墨盒刀片 | - | 150A | 300 VDC | 低峰 | 慢吹 | 新台幣17,981元 |