扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN LPS-RK-80SP-TP 工業電源保險絲,RK1 級,慢熔斷,80A,600VAC | BD4BKH

BUSSMANN LPS-RK-80SP-TP 工業電源保險絲,RK1 級,慢熔,80A,600VAC

有現貨
貨號:BD4BKH 型號:LPS-RK-80SP-TP

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,261 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目工業電源保險絲
交流電壓額定值600 VAC
身材墨盒刀片
額定電流80A
直流電壓額定值300 VDC
保險絲尺寸/組低峰
保險絲類型慢吹
指標風格無指標
安裝樣式持有人
包裝體積
產品類別工業電源保險絲
終止類型刀刃
電壓(交流)600 VAC
電壓(直流)300VDC

送貨信息:

船重(kg) 1.8

產品詳細說明:

  • LPS-RK_SP系列

產品型號

產品型號總長:交流電壓額定值身材製造商 系列額定電流直流電壓額定值保險絲尺寸/組保險絲類型價錢
BUSSMANN LPS-RK-100SP 低峰值保險絲,100 A,雙路,無指示 | AE2GMB 4XF80 脂多醣-RK-100SP7 7機構/ 8“600V刀片Bussmann LPS-RK-SP、Littelfuse LLSRK、美爾森 A6D-R100A300V--新台幣6,105元
BUSSMANN LPS-RK-175SP-TP RK1 級熔斷器,工業,延時/慢熔斷,600VAC/300VDC,175A | BC7YDB LPS-RK-175SP-TP-600 VAC墨盒刀片保險絲lps-rk_sp175A300 VDC低峰延時/慢吹新台幣17,981元
BUSSMANN LPS-RK-100SP-TP 工業電源保險絲,RK1 級,慢熔斷,100A,600VAC | BC8QRJ LPS-RK-100SP-TP-600 VAC墨盒刀片-100A300 VDC低峰慢吹新台幣9,261元
BUSSMANN LPS-RK-250SP-TP RK1 級熔斷器,工業,延時/慢熔斷,600VAC/300VDC,250A | BD2AFC LPS-RK-250SP-TP-600 VAC墨盒刀片保險絲lps-rk_sp250A300 VDC低峰延時/慢吹新台幣35,952元
BUSSMANN LPS-RK-300SP-TP RK1 級熔斷器,工業,延時/慢熔斷,600VAC/300VDC,300A | BD2WFJ LPS-RK-300SP-TP-600 VAC墨盒刀片保險絲lps-rk_sp300A300 VDC低峰延時/慢吹新台幣35,952元
BUSSMANN LPS-RK-400SP-TP 低峰值保險絲,400 A,雙路,無指示 | BD3AVJ LPS-RK-400SP-TP11 5機構/ 8“600V墨盒刀片-400A300V低峰慢吹新台幣35,952元
BUSSMANN LPS-RK-150SP-TP 工業電源保險絲,RK1 級,慢熔斷,150A,600VAC | BD4QLE LPS-RK-150SP-TP-600 VAC墨盒刀片-150A300 VDC低峰慢吹新台幣17,981元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN LPS-RK-80SP-TP 工業電源保險絲,RK1 級,慢熔,80A,600VAC
新台幣9,261元 /單元