精密品牌心軸墊片 0.0150 Id
篩選
顏色: 馬卡龍粉 ,溫度。 範圍: -10至155度 , 脾氣: 全硬
次數 | 型號 | 厚度公差 | 內部Dia。 | Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | 材料 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 洛氏硬度 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 44864 | +/- 0.00075英寸 | 2" | +0.015“ | PVC | 2.75“ | +/- 0.005英寸 | 沒有評分 | 6600 PSI | NT$1,357 | |
A | 44738 | +/- 0.00075英寸 | 0.625“ | +0.015“ | PVC | 1" | +/- 0.005英寸 | 沒有評分 | 6600 PSI | NT$1,215 | |
B | 44850 | +/- 0.00075英寸 | 1.75“ | +0.015“ | PVC | 2.75“ | +/- 0.005英寸 | 沒有評分 | 6600 PSI | NT$1,357 | |
A | 44836 | +/- 0.00075英寸 | 1.500“ | +0.015“ | PVC | 2.125“ | +/- 0.005英寸 | 沒有評分 | 6600 PSI | NT$1,252 | |
A | 44822 | +/- 0.00075英寸 | 1.375“ | +0.015“ | PVC | 1.875“ | +/- 0.005英寸 | 沒有評分 | 6600 PSI | NT$1,243 | |
B | 44808 | +/- 0.00075英寸 | 1.25“ | +0.015“ | PVC | 1.75“ | +/- 0.005英寸 | 沒有評分 | 6600 PSI | NT$1,215 | |
B | 44794 | +/- 0.00075英寸 | 1.125“ | +0.015“ | PVC | 1.625“ | +/- 0.005英寸 | 沒有評分 | 6600 PSI | NT$1,302 | |
B | 44780 | +/- 0.00075英寸 | 1.000“ | +0.015“ | PVC | 1.5“ | +/- 0.005英寸 | 沒有評分 | 6600 PSI | NT$1,233 | |
B | 44766 | +/- 0.00075英寸 | 0.875“ | +0.015“ | PVC | 1.375“ | +/- 0.005英寸 | 沒有評分 | 6600 PSI | NT$1,215 | |
B | 44752 | +/- 0.00075英寸 | 0.750“ | +0.015“ | PVC | 1.125“ | +/- 0.005英寸 | 沒有評分 | 6600 PSI | NT$1,259 | |
B | 44724 | +/- 0.00075英寸 | 0.500“ | +0.015“ | PVC | 0.75“ | +/- 0.005英寸 | 沒有評分 | 6600 PSI | NT$1,260 | |
C | 25132 | +/- 0.001英寸 | 0.500“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 0.75“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | NT$444 | |
C | 25452 | +/- 0.001英寸 | 1.500“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 2.125“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | NT$765 | |
C | 25312 | +/- 0.001英寸 | 1.75“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 2.75“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | NT$943 | |
C | 25272 | +/- 0.001英寸 | 1.375“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 1.875“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | NT$697 | |
C | 25252 | +/- 0.001英寸 | 1.25“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 1.75“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | NT$652 | |
C | 25232 | +/- 0.001英寸 | 1.125“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 1.625“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | NT$654 | |
C | 25192 | +/- 0.001英寸 | 0.875“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 1.375“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | NT$602 | |
C | 25172 | +/- 0.001英寸 | 0.750“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 1.125“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | NT$551 | |
C | 25152 | +/- 0.001英寸 | 0.625“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 1" | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | NT$505 | |
C | 25112 | +/- 0.001英寸 | 0.375“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 0.625“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | NT$442 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 手動物料提升配件
- 實驗室熱板
- 逃生頭罩和呼吸器
- 塑膠角鋼
- 超聲波清洗機配件
- 氣動軟管
- 汽車用品
- 弧閃保護
- 高跟鞋
- 大括號和括號
- APPROVED VENDOR 鬆弛調節器自動
- GORLITZ 女耦合器
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 帽
- BALDOR MOTOR 三相電機,C 面,腳裝,全封閉
- MARTIN SPROCKET 3/8 英寸驅動 6 點公制標準衝擊套筒
- HAYWARD 閥門濾網
- HUMBOLDT Adam Core Balance 緊湊型便攜式產品
- TB WOODS 5 毫米節距同步帶
- GROVE GEAR EL 系列,BMQ-D 型,852 尺寸,鋁製蝸輪減速機
- GROVE GEAR GR 系列,842 尺寸,Ironman 蝸輪減速機