項目 | 喬木沉 |
顏色 | 馬卡龍粉 |
內部Dia。 | 0.500“ |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | +0.015“ |
材料 | PVC |
外直徑。 | 0.75“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.005英寸 |
洛氏硬度 | 沒有評分 |
溫度。 範圍 | -10至155度 |
拉伸強度 | 6600 PSI |
厚度 | 0.381mm |
厚度公差 | +/- 0.00075英寸 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
型號 | 厚度公差 | 內部Dia。 | Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | 材料 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 洛氏硬度 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25112 | +/- 0.001英寸 | 0.375“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 0.625“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | 新台幣442元 | |
25132 | +/- 0.001英寸 | 0.500“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 0.75“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | 新台幣444元 | |
25152 | +/- 0.001英寸 | 0.625“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 1" | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | 新台幣505元 | |
25172 | +/- 0.001英寸 | 0.750“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 1.125“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | 新台幣551元 | |
25192 | +/- 0.001英寸 | 0.875“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 1.375“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | 新台幣602元 | |
25232 | +/- 0.001英寸 | 1.125“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 1.625“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | 新台幣654元 | |
25252 | +/- 0.001英寸 | 1.25“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 1.75“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | 新台幣652元 |