精密品牌墊片庫存卷冷 302 不銹鋼
篩選
長度公差: + 3 / -0.250“ , 材料: 302不銹鋼 ,洛氏硬度: C40-C45 , 脾氣: 全硬 , 抗拉強度: 185,000 PSI , 類型: 滾動
次數 | 型號 | 尺寸 | 厚度 | 厚度公差 | 寬度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22125 | 6 x 50“ | 0.025mm | +/- 0.0001英寸 | +/- 0.005英寸 | NT$2,963 | |
A | 22410 | 6 x 50“ | 0.635mm | +/- 0.0015英寸 | +/- 0.005英寸 | NT$2,691 | |
A | 22240 | 6 x 50“ | 0.152mm | +/- 0.0006英寸 | +/- 0.005英寸 | NT$1,918 | |
A | 22220 | 6 x 50“ | 0.127mm | +/- 0.0005英寸 | +/- 0.005英寸 | NT$2,028 | |
A | 22305 | 6 x 50“ | 0.229mm | +/- 0.0009英寸 | +/- 0.005英寸 | NT$2,547 | |
A | 22260 | 6 x 50“ | 0.178mm | +/- 0.0007英寸 | +/- 0.005英寸 | NT$2,183 | |
A | 22195 | 6 x 50“ | 0.102mm | +/- 0.0004英寸 | +/- 0.005英寸 | NT$1,875 | |
A | 22110 | 6 x 50“ | 0.013mm | +/- 0.00005英寸 | +/- 0.005英寸 | NT$6,884 | |
A | 22320 | 6 x 50“ | 0.254mm | +/- 0.001英寸 | +/- 0.005英寸 | NT$2,077 | |
A | 22285 | 6 x 50“ | 0.203mm | +/- 0.0008英寸 | +/- 0.005英寸 | NT$2,192 | |
A | 22390 | 6 x 50“ | 0.508mm | +/- 0.0015英寸 | +/- 0.005英寸 | NT$3,232 | |
A | 22175 | 6 x 50“ | 0.076mm | +/- 0.0003英寸 | +/- 0.005英寸 | NT$2,002 | |
A | 22430 | 6 x 50“ | 0.787mm | +/- 0.002英寸 | +/- 0.005英寸 | NT$3,729 | |
A | 22365 | 6 x 50“ | 0.381mm | +/- 0.001英寸 | +/- 0.005英寸 | NT$2,192 | |
A | 22150 | 6 x 50“ | 0.051mm | +/- 0.0002英寸 | +/- 0.005英寸 | NT$2,003 | |
A | 22126 | 6 x 50“ | 0.038mm | +/- 0.00015英寸 | +/- 0.005英寸 | NT$2,981 | |
A | 22340 | 6 x 50“ | 0.305mm | +/- 0.001英寸 | +/- 0.005英寸 | NT$2,484 | |
B | 22980 | 150毫米x 1.25百萬 | 0.8 mm | +/- 0.064 mm | +/- 2.5 mm | NT$3,935 | |
B | 22978 | 150毫米x 1.25百萬 | 0.5 mm | +/- 0.047 mm | +/- 2.5 mm | NT$3,145 | |
B | 22973 | 150毫米x 1.25百萬 | 0.15mm | +/- 0.018 mm | +/- 2.5 mm | NT$2,196 | |
B | 22974 | 150毫米x 1.25百萬 | 0.2mm | +/- 0.024 mm | +/- 2.5 mm | NT$2,250 | |
B | 22975 | 150毫米x 1.25百萬 | 0.25mm | +/- 0.030 mm | +/- 2.5 mm | NT$2,383 | |
B | 22977 | 150毫米x 1.25百萬 | 0.4mm | +/- 0.045 mm | +/- 2.5 mm | NT$2,651 | |
C | 22979 | 150毫米x 1.25百萬 | 0.65mm | +/- 0.054 mm | +/- 2.5 mm | NT$3,949 | |
B | 22972 | 150毫米x 1.25百萬 | 0.1mm | +/- 0.012 mm | +/- 2.5 mm | NT$2,061 | |
B | 22971 | 150毫米x 1.25百萬 | 0.05mm | +/- 0.006 mm | +/- 2.5 mm | NT$2,003 | |
B | 22976 | 150毫米x 1.25百萬 | 0.3mm | +/- 0.030 mm | +/- 2.5 mm | NT$2,666 |